カテゴリ

  • 防犯用品(11)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(65)
  • HARWIN(37)
  • プロテック(24)
  • 小林製薬(22)
  • brembo(19)
  • アリート(ariete)(15)
  • ゴールドメダル(14)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • PMC(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • AFAM(アファム)(8)
  • SPARKFUN(8)
  • アズワン(7)
  • EFFEX(エフェックス)(7)
  • 三京ダイヤモンド工業(5)
  • デンヨー(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daw」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81 TAKEX(竹中エンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81TAKEX(竹中エンジニアリング)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g)約80配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度90%以内設置場所屋外、半屋外(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
ワイヤレスタッチスイッチカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチカバーTAKEX(竹中エンジニアリング)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71 TAKEX(竹中エンジニアリング)ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
質量(g)約140電源単4アルカリ電池×2本配線接続端子式(子機のリード線を接続)チャンネル数7ビット 126チャンネル消費電流(mA)7以下使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)伝送信号デジタルパルス符号伝達方式使用周波数(MHz)315MHz帯材質(外周部)樹脂
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機) TAKEX(竹中エンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機)TAKEX(竹中エンジニアリング)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー質量(g)約110配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接点)タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋外、半屋外 IPX6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機) TAKEX(竹中エンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)TAKEX(竹中エンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー質量(g)約120電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)チャンネル数7ビット 128チャンネル使用周囲温度(℃)-10~+55到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離)送信出力1mW以下使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流待機時2μA 送信時20mA以下グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
DAW-71用ブロンズカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)DAW-71用ブロンズカバーTAKEX(竹中エンジニアリング)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31 TAKEX(竹中エンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
ブラック質量(g)約130電源電圧AC/DC12~110V±10%消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA通信方式FM検波方式出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度30%~90%設置場所屋内表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯受信周波数312.5MHz出力保持時間0.5秒/1.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
DAW-81用ブロンズカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)DAW-81用ブロンズカバーTAKEX(竹中エンジニアリング)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DAW-81用シルバーカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)DAW-81用シルバーカバーTAKEX(竹中エンジニアリング)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DAW-71用シルバーカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)DAW-71用シルバーカバーTAKEX(竹中エンジニアリング)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機) TAKEX(竹中エンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機)TAKEX(竹中エンジニアリング)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
質量(g)約120消費電力AC100V時:2VA以下、DC12V時:60mA以下受信可能距離約30m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋内表示灯赤色LED(待機時:点灯/受信時:消灯)、緑色LED(待機時:消灯/受信時:点灯)アンテナ内蔵型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂