カテゴリ
- 防犯用品(9)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- TRACO POWER(4)
- サンドビック(1)
- 日本紐釦貿易(1)
「dc-1115」の検索結果

ACアダプター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,298税込¥4,7281台3日以内出荷材質樹脂色ブラック質量(g)約240出力電圧(V)DC11電源電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(mA)150使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)8以下設置場所屋内
パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷4周波切替機能搭載により、更に信頼性を向上しました。 電源は付属の専用リチウム電池もしくはオプションの専用ACアダプターDC-1115のみとなります。材質樹脂色ホワイト質量(g)約270(電池を含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約8年(常温時、100回/1日の送信回数として)検知方式パッシブインフラレッド方式(カウント処理)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 リチウム電池仕様で、オプションの専用ACアダプタDC-1115が使用できます。 屋内天井付パッシブセンサ送信機。材質樹脂色ホワイト質量(g)約270(電池を含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約8年(常温時、100回/1日の送信回数として)検知方式パッシブインフラレッド方式(カウント処理)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷4周波切替機能搭載により、更に信頼性を向上しました。 電源は付属の専用リチウム電池もしくはオプションの専用ACアダプターDC-1115のみとなります。※アルカリ電池は使用できません。仕様【空中線】内蔵型、【規制送信】10秒、2分、5分、15分材質樹脂色ブラック質量(g)約270(電池を含む)電源専用リチウム電池CR17450E―R―2―CM2(3V)(付属品)、または専用ACアダプターDC―1115(11V)(オプション)検出方式パッシブインフラレッド方式機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) (0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(常温時、100回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません感度調整検知感度:60、80、100、120%設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯赤色、テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォームアップ中、点滅(約1秒に1回)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)可変範囲水平25°(ベースにて)カウント本数1、2、3、4回
ツインミラー型パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます リチウム電池仕様で、オプションの専用アダプターDC-1115が使用できます。※アルカリ電池は使用できません。 ツインミラー方式の採用により、小動物による誤動作を大幅に軽減します 専用リチウム電池採用で長寿命化を実現 人のわずかな動きを検知する微動検知機能を搭載 警戒エリア:立体警戒仕様【空中線】内蔵型、【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替、【微動検知機能】人間の小さな動きだけでも検知材質樹脂色ブラック質量(g)約280(電池を含む)電源専用リチウム電池CR17450E―R―2―CM2(3V)(付属品)、または専用ACアダプターDC―1115(11V)(オプション)検出方式パッシブインフラレッド方式機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) (0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約6年(常温時、100回/1日の送信回数として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません感度調整検知感度:60、80、100、120%切替設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯赤色、テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)警戒距離立体警戒、最長部12m、17対使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)可変範囲上下19.5°水平25°(ベースにて)カウント本数1、2、3、4回切替
ツインミラー型パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます 。 リチウム電池仕様で、オプションの専用アダプタDC-1115が使用できます。 ツインミラー方式の採用により、小動物による誤動作を大幅に軽減します。 専用リチウム電池採用で長寿命化を実現。人のわずかな動きを検知する微動検知機能を搭載。仕様警戒エリア:立体警戒、最長部12m、17対、エリア可変角度:上下19.5°、水平25°(ベースにて)材質樹脂色ホワイト質量(g)約280(電池を含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約6年(常温時、100回/1日の送信回数として)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+カウント処理)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
メロディー報知機 ME-16
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷接点入力で16種よりあらかじめ選択した1種類の音が鳴ります。 周囲の機器と異なった音で違いがはっきりわかります。 保持モードと6秒OFFディレイモードが選択できます。 リモート入力によりスタート、ストップ制御できます。 音色は明瞭で最大75dBです。 6秒ディレイモード時、入力OFFから6秒後に1フレーズ鳴動して鳴り止みます。仕様メロディー(チャイム音)選択:(1)ピンポーン、(2)プルプルプル、(3)ポロロン、(4)ピピピピピ、(5)プルルプルル、(6)ピピッピピッ、(7)ピーポー、(8)ピンポンパンポン、(9)誘導チャイム、(10)ウゥーウゥー、(11)ブー、(12)みかんの花咲く丘9秒、(13)エリーゼのために10秒、(14)アニーローリー25秒(52秒)、(15)靴がなる20秒(38秒)、(16)うみ10秒材質本体:ABS樹脂色ホワイト質量(g)約104使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチ操作:電源入切入力【リモート(端子)】オープン時、スタート入力で鳴動する、a(メイク)接点入力時鳴動しない、【起動時間(端子)】(1)6秒ディレー:接点オ-プン時:スタート入力時間+OFFディレ-6秒(リモ-ト入力優先)6秒後、チャイム音(1)~(11)は1フレーズ、(12)(13)(16)のメロディーは最終まで(14)(15)のメロディーはそれぞれ25秒と20秒まで鳴動、また超える場合は最終まで鳴動します。(2)保持:無電圧A(メイク)接点入力時:スタート入力で連続鳴動(リモ-ト入力優先)、鳴動を止める場合は、リモ-ト入力にメイク接点を入れる。電源電圧(V)DC12:端子式及び「DC-1115」専用端子消費電流(mA)最大150、待機時25表示灯電源表示灯:赤色LEDモード時間:保持、もしくはOFFディレー6秒(端子入力切替式)音量(dB)0~75可変(1m先にて)
ガラス破壊センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷窓ガラスやショーケースなどの板ガラスが衝撃によって破壊された際に発生する破壊音(超音波帯域)を検出し、信号を電波を介して受信機に伝達する非接触式のセンサ送信機です。 2種類の超音波帯域を検出する回路の採用により、ガラスの破壊音を検出します。センサーは受動タイプですので、超音波など何も発信していません。仕様警戒エリア:(警戒距離)垂直方向8m、水平方向7m、(角度調整)垂直方向36°(3°ピッチ)、水平方向:25°(ベース取付穴にて)材質樹脂色ホワイト質量(g)約230出力10mW以下電源DC10~16V(極性あり):専用プラグ付ケーブル(付属)使用、専用ACアダプター:DC-1115DC11V/150mA (別売)配線接続専用プラグ付ケーブルにリード線接続機能警戒感度調整機能・表示灯切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・機器異常報知機能消費電流(mA)待機時:25mA以下、送信時:80mA以下周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)検知方式超音波集音方式設置場所屋内(天井面、壁面)電波到達距離(m)100(見通し距離)
パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷防犯用センサ付の人感送信機です。用途に合わせて3タイプの検知エリアから選択できます。 検知感度やカウント回数、規制送信機能がスイッチで切り替えできますので、環境や用途に応じて簡単に調整できます。 ウォークテストと送信テストの2つのテストモードで動作確認が容易に行えます。 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。いたずら等によるカバーの取り外しを報知するタンパー送信機能を内蔵しています。 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。 センサの内部回路に異常が発生すると、表示灯が点滅し異常信号を送信します。質量(g)約180(電池を含まず)出力10mW以下電源単3形アルカリ乾電池:LR-6×2本(DC3V)または専用ACアダプター:DC-1115×1組(DC11V)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約3年(常温時、100回/1日の送信回数として)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+カウント処理)設置場所屋内表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:電池切れ信号送出後、約5秒/回で点滅、機器異常:機器異常信号送信後、約5秒/回で点滅、ウォームアップ:ウォームアップ中約1秒/回で点滅動作【送信信号】警報信号:人体検知時/ワンショット送信、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/警報・定期送信により送出、機器異常信号:センサー異常時/ワンショット送信、タンパー信号:カバー取りはずし時/ワンショット送信電波到達距離(m)100(見通し距離)