カテゴリ
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(12)
- EPCOS(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- omron(オムロン)(3)
- マリンテック(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 摂津金属工業(2)
- STMicro(2)
- TRACO POWER(2)
- RS PRO(2)
- Signal Construct(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- エスコ(1)
- 京セラ(1)
- 三菱電機(1)
- ダイワアドテック(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ワイドミュラー(1)
- ブランドをもっと見る
「dc-1250」の検索結果

ACアダプター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。 出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。質量(g)約80消費電力(VA)14(最大負荷時)
ACアダプター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷電源電圧 : AC100V ・ 50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。材質樹脂質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(VA)16負荷電流(mA)500
ACアダプター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷電源電圧 : AC100V・50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。質量(g)約85出力電圧(V)定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5%電源電圧(V)AC100・50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)16(最大負荷時)外観樹脂(黒)負荷電流(mA)500(定格負荷)