カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • TP-LINK(4)
  • XP POWER(4)
  • ハヤシレピック(2)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • コロナ電業(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • ラトックシステム(1)
  • M5Stack(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-ir3」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用ダミーカメラ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外用ダミーカメラ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    5日以内出荷
    ハウジング型デイナイトカメラ「VHC-IR950HV/VHC-IR950EX/VHC-IR40AH」と同形状のダミーカメラです。 DC12V電源供給時、赤外線照明が点灯。 屋外や屋内の天井面、壁面に取付可能。(IP66準拠) カメラ取付台は、3軸可動に対応。
    付属品取扱説明書1冊、電源接続コード1本、六角レンチ(3mm)1本、カメラ固定ネジ4本、自己融着テープ1本、配線BOX1式、配線BOXカバー固定ネジ3本、絶縁ブッシュ4個、配線BOX固定ネジ4本、樹脂アンカー4本材質アルミダイカスト色シルバー質量(g)約1700(配線BOX装着時)使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×354(配線BOX装着時)消費電流(mA)300(DC12V入力時)電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり取付け方法天井設置/壁面設置対応、カメラ取付台:ケーブル保護対応、3軸可動対応防塵防水性能IEC規格 IP66準拠設置場所屋外/屋内赤外線ライト自動点灯 (DC12V入力時)
防犯カメラカテゴリ