カテゴリ
- 防犯用品(107)
- 制御機器(3)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(8)
- IDEC(和泉電気)(345)
- RS PRO(335)
- omron(オムロン)(243)
- マルヤス電業(218)
- マリンテック(180)
- シュナイダーエレクトリック(175)
- パトライト(PATLITE)(141)
- SIEMENS(130)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(110)
- Qlight(102)
- 富士電機(99)
- コガネイ(89)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(84)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(70)
- DNライティング(69)
- カシムラ(63)
- 日恵製作所(61)
- 日機(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
グリーン購入法適合(8)

LED表示灯
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC質量(g)約260配線接続リード線式電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり)光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
LEDアラーム
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷注意喚起に最適な警報器。LEDフラッシュとブザーによる警報器です。シャッター動作中や、車両の接近などの注意喚起用警報器に最適です。。優れた視認性。ハイパワーLEDの採用と180°の視野角で、視認性抜群です。。大音量ブザー。小型ながら約88dB以上の大音量のブザーを内蔵。(減音機能付)。。多色発光可能。1台で信号入力により4色(点灯:赤・緑色/点滅:赤・黄・白色)発光できますので用途に応じて、多目的な使用ができます。(後入力優先)。。防雨構造。IPX4相当の防雨構造になっていますので、そのままで屋外でも使用可能です。。1コ用スイッチボックスに適合。露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。仕様制御入力:無電圧a接点信号入力により動作【赤】点灯/点滅【緑】点灯【白】点滅【黄】点滅【ブザー音】最大・減音材質【カバー・ベース】樹脂【取付板】SUS色閃光:赤色・緑色・白色・黄色(高輝度フルカラーLED各色4個)質量(g)275使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)配線接続リード線式音量【最大】88dB以上【減音】81dB以上電源電圧(V)DC12~24消費電流(mA)480以下(DC12V時)、450以下(DC24V時)設置場所屋内・屋外(IP54相当)
LEDフラッシュライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から5日以内出荷光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。 付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。 本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。 点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。 電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。材質樹脂配線接続端子台式使用周囲温度(℃)-15~+55点滅点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期設置場所屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合
LEDフラッシュライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷緊急時の光る警報器! 360度視認可能なドーム型フラッシュライト! 高輝度LED採用 360度視認可能な天井取付タイプ 点滅モードと点灯モードの切り替え可能 複数台同時入力が可能 電源、起動入力個別配線材質(本体)樹脂質量(g)約170配線接続M3セルフアップ端子式入力起動:無電圧a接点入力電源電圧(V)DC10~30消費電流(mA)200以下、DC12V時:160以下、DC24V時:80以下使用周囲温度(℃)-10~+50材質(カバー)樹脂点滅点滅2パターンと点灯切替設置場所屋内使用環境湿度(%)85以下(結露、氷結なきこと)
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷105dBの大音量サイレンに加え、強力なフラッシュにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 電源電圧はDC12~24Vです。 大音量と強力なフラッシュによる効果的な警鐘機器。 最大約105dBの大音量サイレンとフラッシュライトの閃光をプラスし、威嚇効果を一層高めました。 6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせて設定が可能です。 通電している間、連続動作します。 ただし、音色番号10番と20番は、約1分間鳴動した後に自動停止します。 屋外、屋内共用です。(防雨構造)材質樹脂質量(g)約600表示方式点滅5種類と連続点灯1種類(選択可能)消費電流(mA)フレッシュ:平均100、最大300、サイレン:平均100、最大150(音色番号32使用時のみ、最大250)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応音色32通り(選択可能)音量(dB)約105(音色番号16番)(音色によって異なります)入力電源(V)DC12~24±+10(極性あり)音量調節ボリュームにより調整可能、最大から約-12dB
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷光源にLEDを採用。光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間にわたり安心してお使いいただけます。。2種類の電源タイプと3色のカラーバリエーション。DC12~24V用のLFS-12NタイプとAC100V用のLFS-100Nタイプを用意しました。またそれぞれの機種は威嚇効果の高いレッドと、美観を損ねないホワイト、注意喚起用途の。イエローの3色をそろえています。設置場所や用途に応じて選択が可能です。。2種類の点滅モード。スイッチにより2パターンの点滅が可能です。パターン1:連続点滅と休止を繰り返します。パターン2:一定の間隔で点滅を繰り返します。。2種類のサイレン。スイッチにより2パターンの鳴動が可能です。パターン1:ヒュンヒュン… 。パターン2:ピピピピピピ…。音量は最大90dBです。。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)でのフラッシュおよびサイレンの動作時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。。電源、起動入力個別配線。電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力での点滅鳴動も可能です。。複数台連動動作可能な専用出力端子を搭載。専用出力端子から他のLFS-Nシリーズの起動入力へ配線することにより。フラッシュ・サイレンの入力があった際に、連動動作が可能です。。防雨構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。材質樹脂質量(g)440使用温度範囲(℃)-15~55消費電力(W)2.5設置場所屋外・屋内
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷3色のラインナップで、タイマー機能を付加!音と光で侵入者への威嚇や異常発生の報知・注意喚起に効果を発揮。光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間にわたり安心してお使いいただけます。DC12~24V用のLFS-12NタイプとAC100V用のLFS-100Nタイプを用意しました。またそれぞれの機種は威嚇効果の高いレッドと、美観を損ねないホワイト、注意喚起用途のイエローの3色をそろえています。設置場所や用途に応じて選択が可能です。スイッチにより2パターンの点滅が可能です。(パターン1:連続点滅と休止を繰り返します。パターン2:一定の間隔で点滅を繰り返します。)。スイッチにより2パターンの鳴動が可能です。(パターン1:ヒュンヒュン…、パターン2:ピピピピピピ…)音量は最大90dBです。ワンショット入力(立ち上がり信号)でのフラッシュおよびサイレンの動作時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力での点滅鳴動も可能です。専用出力端子から他のLFS-Nシリーズの起動入力へ配線することによりフラッシュ・サイレンの入力があった際に、連動動作が可能です。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。色閃光:黄色質量(g)約440出力専用:起動入力に同期(複数台連動時に使用。他の機器の接続は不可)配線接続端子式使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと)外観本体:樹脂(白)、レンズ:樹脂(黄)動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(5,10,30,60,90,180,300秒間)設置場所屋外・屋内(IP43相当)パターン(サイレン)音量:無音~90dB以上/前方1m(音量ボリュームにより可変)、設定スイッチによる2種類の選択式、パターン1:ヒュンヒュン・・・、パターン2:ピピピピピピ・・・、(フラッシュ)設定スイッチによる2種類の選択式(パターン1:0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、その後0.4秒休止する周期・パターン2:0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期)
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷108dBの大音量サイレンに加え、強力なフラッシュにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 任意の表示パターン・音色が選択可能 6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。※選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。 場所を選ばない防雨構造 防雨構造により屋外設置も可能です。 防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。 強力な電子警報音 工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。 内部ボリュームで音量を調節することができます。材質樹脂色レッド使用温度範囲(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)発光色レッド設置場所屋外・屋内(防雨構造)パターン点滅5種類と連続点灯1種類(選択可能)音色32種類(選択可能)音量(dB)約108 ※音色によって異なります(108は音色番号16)※ボリュームにより調整可能(最大から約-12)
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷108dBの大音量サイレンにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 任意の音色が選択可能 32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色が自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。※音色の選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。 場所を選ばない防雨構造 防雨構造により屋外設置も可能です。 防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。 強力な電子警報音 工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。 内部ボリュームで音量を調節することができます。材質樹脂色レッド質量(g)約550使用温度範囲(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)消費電流(mA)平均100、最大150(音色番号32除く)※音色番号32使用時のみ最大250電源(DC-V)12~24±10%(極性なし)設置場所屋外・屋内(防雨構造)音色32種類(選択可能)音量(dB)約108 ※音色によって異なります(108は音色番号16)※ボリュームにより調整可能(最大から約-12)
LED人感ライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷省エネ・環境に配慮したLED人感ライトです。広範囲をムラ無く照らします! 人感ライトは、人体から放出される遠赤外線(≒体温)をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーで、人や車の動きを検知すると自動的にランプが点灯し一定時間後消灯します。 侵入者への威嚇をはじめ、車の入出庫用や来客用の自動照明として幅広くご使用いただけます。 防雨構造ですので屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面に取り付けが可能です。また、オプションのポール取付金具を使用すれば、ポール設置も可能です。 ライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。 連続点灯時間とは別にフラッシング(点滅)の動作時間を独立して設定できますので、連続点灯後にフラッシング動作させるなどの動作が可能です。 昼夜判別機能を搭載 電球へのストレスを低減するゼロクロス点灯方式採用用途侵入者を威嚇する防犯灯として、玄関口・通路などの照明灯として その他にも、車庫入れの際の誘導灯や工事現場・作業現場での照明灯など、様々なシーンにお使いいただけます。仕様センシティブゾーン:12対材質樹脂消費電力(W)2以下(待機時)、10以下(点灯時)(標準装備電球使用時)検出方式パッシブインフラレッド方式感度約30%~約150%(ボリューム中点時:約100%)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用電球東芝LEDビーム電球 昼白色(100W形相当)使用周囲温度(℃)-20~+50(氷結、結露なきこと)取付け方法フランジ式動作時間ライト/約2秒~約5分の連続点灯後、0秒~約5分の間欠点灯(点滅)動作モード昼夜判別/約10Lx~∞(常時動作)(ボリューム中点時:約50Lx)設置場所屋外・屋内の天井面・壁面(防雨構造 IP43相当)検知エリア(m)最長部12(立体型)点灯時間連続:約2秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)、点滅:0秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、(交換可能電球)白熱形ビーム電球:東芝製BRF/BRS 110V 80W以下 または他社同等品
LED人感・音感ライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥41,980~税込¥46,178~1台5日以内出荷LED電球(ビーム電球150W相当)を使用しています。高性能LED電球採用により広範囲をムラなく照射します。 LED電球1灯式と2灯式をラインナップしていますので用途に適した選択が可能です。 センサーは人体を検出する人感センサー(パッシブセンサー)と音を検知する音感センサーを搭載しています。 点灯/フラッシングの選択が可能です。 明るさにより点灯を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 感度調整機能(30%~150%)を搭載していますので設置環境に応じた感度設定が可能です。材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金消費電力(W)2以下+使用電球検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%・カウント2回)〔スイッチで選択設定〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下
小型LED信号灯 DST‐300
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯材質カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUS色カバー:クリア、ベース:グレー質量(g)約260電源電圧DC12V~24V±10%(極性あり)配線接続リード線式入力【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯)光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd消費電流(mA)90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時)LED色赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時)RoHS指令(10物質対応)対応
生活安心報知機 SAH-2(S)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷一人住いや個室で生活される方の、安心システムです。 人の動きセンサーと接続して、動作しない時間を検知してお知らせします。 DC12V、DC24V、AC100Vで使用できる3電源方式です。 タイマー出力と事前報知出力を装備しています。 出力は保持モード、3秒モードの切り替えができます。 4種類のLEDで検知(緑)、報知(赤)、メモリー(赤)の状態を表示します。 設定時間を満了しても報知遅延機能を生かし5分間メロディーでお知らせします。 報知音の音色は2種類で音量は0~80dBの可変式です。 センサー信号入力はa接点です。仕様【報知遅延鳴動】報知遅延ON時、エリーゼのために鳴動ON/OFF色オフホワイト質量(g)約550g消費電力(W)8スイッチ【電源スイッチ】表示:ON/OFF,ON時緑LED連続点灯、【音量スイッチ】音量:可変、最小0dB~80dB(報知と報知遅延)、【音色スイッチ】音色:チャイム音ピンポーン、プルプル切替え、【タイマースイッチ】2種類、生活1報知:OFF,5秒,5分,2,3,5,6,8,9,10,11,12,15,18,24時間、生活2報知:OFF,5秒,5分,2,3,5,6,8,9,10,11,12,15,18,24時間、【リセットスイッチ】報知時タイマーカウントをリセット及び報知動作をリセットする場合、リセットスイッチをスライドする。出力【タイマー】それぞれ入力に対するタイマースイッチ設定に連動報知遅延後出力、生活1検知:設定した時間のワンショット入力間隔時間を計測、生活2検知:設定した時間のワンショット入力間隔時間を計測、共通無電圧c接点(30V1A負荷)、【報知遅延】生活1か生活2の時間満了後、設定ON時報知遅延表示赤LED点滅連動、無電圧c接点(30V1A負荷)電源外部供給:AC100供給時DC12V200mA表示(4連LED)(1)生活1検知(タイマーカウント)時表示:緑LED連続点灯、(2)生活2検知(タイマーカウント)時表示:緑LED連続点灯、(3)報知遅延表示:赤LED1秒点消灯の繰り返し点滅。、(4)検知メモリー表示:報知赤LED1秒点滅/3秒モード時報知後赤LED連続点灯材質(ケース)ABS樹脂入力(×2)生活1、生活2各ワンショット無、電圧a接点、リモート:設定に合わせて閉(開)じているときタイマーカウントする。検知時端子開(閉)するとタイマーカウントリセットする。報知時端子開(閉)すると赤LED点滅及び報知音をリセットする。電源電圧(V)DC12V,DC24V及びAC100V端子式(同時入力はできない)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×47機能【報知遅延】5分:ON/OFF消費電流(mA)120max/60待機時使用周囲温度(℃)-10~+55モード【報知】リセットSWのスライドで保持と3秒モード切替とメモリー表示リセット
トイレ用生活安心報知機 SAH-2(T)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷一人住いや個室で生活される方の、安心システムです。 トイレ用センサーと接続して、トイレの連続使用もしくは使用しない場合(生活検知)の2種類の時間をお知らせします。 DC12V、DC24V、AC100Vで使用できる3電源方式です。 タイマー出力と事前報知出力を装備しています。 出力は保持モード、3秒モードの切り替えができます。 4種類のLEDで検知(緑)、報知(赤)、メモリー(赤)の状態を表示します。 設定時間を満了しても報知遅延機能を生かし5分間メロディーでお知らせします。 報知音の音色は2種類で音量は0~80dBの可変式です。 センサー信号入力はa接点です。仕様【報知遅延鳴動】報知遅延ON時、エリーゼのために鳴動ON/OFF色オフホワイト質量(g)約550g電源(V)DC12,DC24及びAC100端子式(同時入力はできない)消費電力(W)8スイッチ【電源スイッチ】表示:ON/OFF,ON時緑LED連続点灯、【音量スイッチ】音量、可変、最小0dB~80dB(報知と報知遅延)、【音色スイッチ】音色:チャイム音ピンポーン、プルプル切替え、【タイマースイッチ】(2種類)使用検知:OFF,15秒,2,3,5,7,10,12,15,20,25,30,40,50,60,90分、生活検知:OFF,15秒,5分,2,3,5,6,8,9,10,11,12,15,18,24時間出力【タイマー】入力に対するタイマー設定に連動報知遅延後出力、使用検知:設定した時間の連続入力時間を計測、生活検知:設定した時間のワンショット入力間隔時間を計測、共通無電圧1a接点(30V1A負荷)、【リアルタイム】センサー入力連動(30V1A負荷)(いずれかの検知時間設定とリモートOFFの時)、【報知遅延】使用もしくは生活時間満了後、設定ON時報知遅延表示赤LED点滅連動、共通無電圧a接点(30V1A負荷)、【離エリア】センサー入力終了と同時に連続出力する。リセットは離エリアリモート入力、センサー入力、リモート入力による。電源外部供給:AC100V供給時DC12V260mA表示(4連LED)(1)使用検知(タイマーカウント)時表示:黄LED連続点灯、(2)生活検知(タイマーカウント)時表示:緑LED連続点灯、(3)報知遅延表示:赤LED1秒点消灯の繰り返し点滅、(4)報知メモリー表示:報知時赤LED点灯/3秒モード時報知後赤LED連続点灯材質(ケース)ABS樹脂入力連続無電圧a接点。1秒程度の接点開,閉は検知しない。、【離エリアリモート】メイク入力により、離エリア出力をONにします。【リモート】設定に合わせて閉(開)じているときタイマーカウントする。検知時端子開(閉)するとタイマーカウントリセットする。報知時端子開(閉)すると赤LED点滅及び報知音をリセットする。機能【報知遅延】5分:ON/OFF消費電流(mA)120max/60待機時使用周囲温度(℃)-10~+55モード【報知】リセットSWのスライドで保持と3秒モード切替とメモリー表示リセット
直流電源ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷入力AC100V~200V・出力DC24V・400mAの小型組込専用直流電源ユニットです。1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。質量(g)約200消費電力(W)13以下配線接続端子式出力電圧(V)DC24±2%電源電圧(V)AC100~200 ±10% 50/60Hz出力電流(mA)400使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)外観樹脂設置場所屋内表示灯動作時:緑LED点灯
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から5日以内出荷コンパクトなデザインで施工性に優れた小型パッシブセンサー。 鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。 センサーに内蔵された独自のCPU により信号処理を行います。 RFIや外部ノイズなどの誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。 モードセレクターの切替で感度設定を4 段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 設置場所の状況に応じてモードセレクターで1 回・2 回・3 回・4 回の設定が任意に行えます。(PA-6820B/PA-6806Bを除く) 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますので、システム構成が簡単に行えます。 オートリセットメモリー機能を搭載しています。 動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯) アタッチメント:BL-5000、BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約130寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×52.5電源電圧DC9~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面取付(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)
セキュリティシグナル
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷異常時にLEDフラッシュで侵入者を威嚇! 常夜灯機能で夜間も抑止効果を発揮します! 異常時には警報として警報灯(赤色LED)が設定時間点滅します。 また、警報時に警戒解除するまで動作を保持する警報メモリー機能により、 警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。 常夜灯機能搭載 常夜灯機能を使用すると、昼夜判別を行い、周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、 周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能) 警報出力時間切替機能 警報時の警報灯(赤色LED)の点滅時間を選択可能です。(8段階) フラッシュ切替機能 警報時の警報灯(赤色LED)の点滅パターンを選択可能です。(2種類) 防雨構造 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。 防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。材質本体・カバー:樹脂、窓部:樹脂(シルク印刷あり)色本体・カバー:ホワイト質量(g)約300配線接続端子台式電源電圧(V)DC10~28(極性なし)機能付帯:常夜灯、照度調整範囲:約20~2001x、警報メモリー、警戒入力切替、警報入力切替、フラッシュ切替、警報出力時間切替光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED消費電流(mA)240以下 (DC12V:180以下、DC24V:80以下)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと)点灯方式警報灯(赤色LED):点滅(パターン1.2切替式)、警備灯(白色LED):連続点灯設置場所屋外・屋内(防雨構造)警報出力時間:0,10、30、60、90、180、300(秒)、連続
サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷サイレンとフラッシュライトを搭載した小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステムの受信機!。フラッシュ出力。閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)。点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す。警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯。サイレン出力。音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)、警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時、連続鳴動、警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動 (フラッシュに同期)、解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)。警報出力。接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作、(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし、警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、親機に連動または接点入力型送信機の動作に連動。接点容量: AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)。状態表示灯(緑色)(赤色)。通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合で警備状態。緑色点灯…警備表示ありの場合で解除状態もしくは、警備表示なし。警報受信時:受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)。送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)。定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ、+ :緑色点滅(両点滅動作を交互表示)、定期送信異常報知時。停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)区分システム:[長距離型]タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計]消費電流330mA/2.5W(消費電力)
サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。フラッシュ出力 。閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)。点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す。警備へ移行時、約0.2秒1回点灯。解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯。(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)。メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯。サイレン出力。音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)。警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量。鳴動周期:警報時、連続鳴動。警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期)。解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)。警報出力。接点方式:無電圧半導体接点(a接点)。接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作。(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし。警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動。接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)。状態表示灯(緑色)(赤色)。通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラ連動。もしくは、シングルステーションで警備状態。緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし。警報受信時 :受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)。送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)。定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示)。停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能(送信機電池切れ報知)状態表示灯(緑色):点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯)サイレン :20秒ごとに約0.2秒鳴動受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)動作送信機タンパー :タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作(コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)本体タンパー :本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作、(警報メモリー)警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作消費電流330mA/2.5W(消費電力)
電気錠制御盤
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷コンパクトなテンキー操作部と汎用性の高い電気錠制御盤との組み合わせで、さまざまな場所でお使い頂ける、使い易さを追求した商品です。 運用面の利便性に配慮した操作部の基本設計 電気錠制御盤の3つの動作モード 火報連動機能 解錠禁止入力を標準装備 制御出力は無電圧リレー接点出力 メンテナンスLEDを搭載 長距離配線に対応仕様メンテナンスLED:警報電気錠ステータス、ソレノイド出力モニタ(赤)、有電圧、無電圧状態出力モニタ(赤)、遠隔操作入力モニタ(緑)材質本体シャーシ:SPCC、カバー:樹脂、フロントパネル:樹脂色カバー:(ホワイト、フロントパネル:グレー質量(g)約900出力【外部電源】DC24V・300mA(AC100V入力時)、【無電圧状態】解錠/開扉/一時解錠:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時a接点)、警報:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時b接点)(DC30V・0.1A以下抵抗負荷)、【有電圧状態】「K±」(解錠)/「D±」(開扉):DC24V有電圧出力(50mA以下)動作方式自動施錠モード、施解錠繰り返しモード、手動/自動施錠モード配線接続テンキー操作部:コネクタ式(電源重畳2線通信式)、電気錠・外部入出力:端子式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)・30WまたはDC24・1.2A使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)操作【ボタン】自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠用、「連続」 3D 連続解錠用、施解錠繰返しモード時:「一時」= 解錠用、「連続」= 施錠用、手動/自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠/施錠用、「連続」=無効、「停止」=警報音停止用ブザー音内蔵電子:ボタン操作音/警報音(無音可)入力操作【遠隔】一時/連続M : 無電圧a接点入力(ワンショット)、連続L/火報 :無電圧a接点入力(ラッチ)、TMP:無電圧b接点入力(ラッチ)タイマー設定一時解錠タイマー:3、5、10、20、30、40、50、60、70、80秒、開扉警報タイマー: 10、 20、 30、 40、 60、 90、 120、 180、300秒、∞ (警報なし)設置場所屋内:壁面取付表示灯電源(緑):通電時点灯、解錠(緑):一時解錠時点滅、連続解錠・解錠保持時点灯、開扉(赤):開扉時点灯、開扉警報時点滅、保持(赤) : 連続解錠・解錠保持時点灯、火報解錠時点滅、警報(赤):こじあけ警報時点灯、開扉警報・錠異常警報時点滅
ランダムテンキー操作部
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷コンパクトなテンキー操作部と汎用性の高い電気錠制御盤との組み合わせで、さまざまな場所でお使い頂ける、使い易さを追求した商品です。 運用面の利便性に配慮した操作部の基本設計 電気錠制御盤の3つの動作モード 火報連動機能 解錠禁止入力を標準装備 制御出力は無電圧リレー接点出力 メンテナンスLEDを搭載 長距離配線に対応仕様マスター暗証番号:1通り(4~8桁)、ユーザー暗証番号:3通り(1~8桁)材質樹脂色シルバーメタリック塗装質量(g)約200配線接続制御盤:コネクタ式(電源重量2線通信式)電源電圧(V)DC24(DM-110TKより供給)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露・氷結なきこと)ブザー音内蔵電子:テンキー操作音/照合音/エラー音/登録・抹消音(無音可)設置場所屋内:壁面取付表示灯解除(緑):電気錠解除中点灯または点滅、暗証登録・抹消操作中点滅、OK(青):暗証照合OK時1秒点灯、暗証登録・抹消操作中点灯または点滅、電源(緑):通電時点灯
受信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて音声調整が可能です。 接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信から復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。 警報出力・異常出力(電池切れ異常、定期送信異常)を装備しています。材質樹脂色ホワイト配線接続端子式受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)設置場所屋内(壁面取付け)最大接続台数40
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷コンパクトで高性能なアッパーウォール・コーナー用パッシブセンサー。 センサーに内蔵されたCPUが検知機能・カウント機能などを正確にコントロールします。 センサー真下にも警戒エリアを追加。デッドゾーン(不感知帯)のない高密度な警戒エリアを実現します。 ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計により、効果的な対策をとっています。 検知ユニットをスライドすることにより、警戒エリアの角度調整が簡単にできます。 動作確認に便利な動作表示灯付。(スイッチにより常時消灯可) 配線に便利な端子接続式。 シンプルでスマートなデザイン。用途人体検知センサー付属品Mレンズ材質樹脂質量(g)約120出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×45電源電圧DC9V~28V(極性なし)検出方式面型(Wレンズ・標準)、立体型(Mレンズ)配線接続セルフアップ端子式機能センシティブ・ゾーン(面型:10本(5対)・立体型:26本(13対))、オートリセットメモリー機能(検知後3分間点滅47分間点灯する・オートリセット動作(モードセレクタにてON/OFF可))角度調整範囲調整角:12°(3°ピッチ)使用可能温度範囲-10℃~50℃検知距離(m)5設置場所屋内:天井面・壁面取付警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵)表示灯赤色LED、検知時点灯(モードセレクターで消灯可)信号処理カウント方式(2、4回切替)
電池レススイッチ受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷送信機は本体に100台まで登録可能です。LED表示と音によるアンサーバック機能付きで、受信状況が確認しやすいです。受信可能距離は見通しで約80m。オプション品の外部アンテナ〈ATS-WB220BDL040/B〉を使用で、見通し約150mまで受信可能です。質量(g)約160(付属品ケーブル含む)電源(V)AC/DC12~110接点接点方式:無電圧リレー接点(a 接点)、接点動作:ワンショット出力(1.5 秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)機能アンサーバック音(あり/なし)切替機能受信可能距離外部アンテナなし:約80m(見通し距離)、外部アンテナあり:約150m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)消費電力(VA)AC100V時:2以下外観PC樹脂:黒色設置場所屋内表示灯動作表示灯(赤色):通電時点灯・受信時消灯、受信感度表示灯(緑色):所定感度以上の電波受信時に点灯、検知表示灯(赤):検知時点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時点滅 約20秒周期受信周波数928.85MHzアンテナ内蔵型消費電流DC12V時:60mA以下、DC24V時:30mA以下
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷徘徊お知らせシステムのエリア設定、生活安心報知システムの人の動き検知として最適です。コンパクトで機械音がしません。 徘徊お知らせシステム(エリアを確定します) コンタクトコール受信機(CC-R又はCC-WR)に接続します。 電波のみでは不明確なエリアをAND入力センサーとして受信するエリアを確定します。 生活安心報知システム (人の動きを検知します) 高齢者専用住宅など各個室で安心で快適に生活していただくためのセンサーです。 コンパクトな薄型デザインです。ホワイトのボディとシンプルなドーム状デザインですのでヘルスケア施設にマッチします。 検知表示はやさしいイメージの緑色LEDです。 人の動きを確実にとるパッシブインフラレッド方式を採用しています。 取付場所に合わせて検知エリアを面型と立体型に変更できるようにMレンズを付属しました。材質本体:ABS樹脂、レンズ:PE樹脂質量(g)約120使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)配線接続端子式消費電流(mA)25以下電源(DC-V)10~18(極性なし)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内の天井面、壁面(1個用スイッチボックス対応)表示灯緑色LED:検知時点灯(設定スイッチでON/OFF可能)メモリー機能検知後3分間点灯、47分間点滅するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可能)調整機能エリア:調整角12°(3ピッチ)検知エリア面型(Wレンズ・標準):最大取付高さ3m、10本(5対)、立体型(Wレンズ・付属品):最大取付高さ3m、26本(13対)
非接触スイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷スイッチに触れずに操作ができる! ウイルス・細菌による感染リスクを回避! 衛生面に配慮した施設などに最適!! 本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院、老健施設など 衛生面に配慮が必要な現場に最適です。 LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による 誤動作が大幅に軽減されます。出力はワンショット・ラッチ出力の2パターン設定が可能です。 IP55相当の設計により、洗浄可能でより衛生的な本体構造を実現致しました。 厚さ22mmの業界最薄で他の器具と並べても違和感を与えません。仕様(動作確認音)音量:大/小/無音、(抗菌処理)ASA樹脂/Ag入り、(耐薬品)洗浄用次亜塩素残質量(g)約100検出方式マイクロ波方式検出距離(mm)最大約500電源電圧(V)DC12~24±10%保護等級IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)消費電流(mA)100以下出力接点無電圧リレー接点1a(ワンソット(検出時間+0.5秒オフデュレイ)/ラッチ切替式)、DC30V・1.0A使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・半野外(雨の直接かからない場所)表示灯接点出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
防雨型テンキースイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。 金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。 1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。 ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。質量(g)480寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下防塵防水性能IP65設置場所屋外表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
パッシブセンサー PA-5312PA
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷立体駐車場の残留者検知・安全確認に最適な立体検知型センサー色ホワイト質量(g)約250出力【タンパー出力】 接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体もしくはカバーをはずした時に出力、接点定格:DC30V・0.1A (抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン素子+ファジィ処理)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC9.5~30(極性なし)機能【微動モード機能】 センシティブゾーン:36対【異常報知機能】機器異常:センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視、異常時動作:異常報知動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常報知動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常報知動作で警告消費電流(mA)25以下角度調整範囲水平:±5°(壁面取付)、 ±15°(天井面取付)出力接点接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)設置場所屋内の壁面および天井面の造営材表示灯【検知表示灯】 [赤色LEDにて表示]表示ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、検知出力時:点灯(約2秒)、異常報知時:連続点滅〔機器異常〕・連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常報知〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)【メモリー表示灯】 [黄色LEDにて表示]表示メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯メモリー機能オートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作/マニュアルメモリー:8番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行う検知エリア(m)立体検知最長12m材質(外周部)樹脂
テンキースイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷運用モードが4パターン設定でき、暗証番号に対応した2出力内蔵の制御部一体式テンキースイッチ。 2系統の出力を内蔵しており、しかも、個々の暗証番号の照合により動作しますので、本機1台で機械警備のセット/リセットや電気錠の開閉等2種類の制御が行えます。質量(g)約410消費電流(mA)DC12V供給時:120、DC24V供給時:210設置場所屋内・半屋外の壁面(直接雨のかからない場所)表示灯セット灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、ループ灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、出力表示灯:緑色発光LED(点灯/消灯設定可能)、電源表示灯:橙色発光LED、予備灯:緑色発光LED
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷設置場所の汚れ跡に考慮し従来よりワイドベース化したパッシブセンサー。 ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。 モードセレクターにて機能停止可能です。 設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチ動作で高所での作業も安全かつスムーズです。 動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯) アタッチメント:BL-5000, BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約150寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×54電源電圧DC9~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン+カウント機能)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続機能アラームメモリー機能(センサーが警報を出力した後、メモリー表示灯が3分点滅、47分間点灯するオートリセット動作を行う)、カウント切替機能(警報までの信号カウント回数を1・2・3・4回に切替られる)、予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備)消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)
回路表示器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷最大10回線のセンサーの状態確認が可能。センサーからの信号を検出すると、チャンネル別にLED表示をするとともに無電圧出力(個別・代表)が動作します。センサー入力および個別出力は個別にa/b接点の切り替えが可能です。センサー入力に対して、表示灯、出力の保持、非保持の選択が可能です。総合通信機能で、4台まで同期して運用が可能です。その他(通信接続)接続台数:4台(最大)SW設定、動作:センサー入力連動、リセット入力連動、通信方式:RS-485(最大通信距離 延べ1km)質量(g)約1100外形寸法(mm)W240×H170×D55出力(タンパー)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:b接点、(リセット)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点、(代表)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:c接点、(個別)回線数:10回線、接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点/b接点切替式、自己保持:有り/なし切替式、(通信異常)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点入力(センサー)回線数:10回線、入力モード:a接点/b接点切替式(強制ループ機能ONの回線は入力無効)、(リセット)回線数:1回線、入力モード:a接点(リセットボタンと同期)対応電源灯(緑LED)動作:電源SWを入れた時点で点灯、強制ループ時点滅電源電圧(V)DC10.6~26.4機能(強制ループ)回線数:10回線(強制ループ時電源灯点滅、SW切替式)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内:壁掛け式表示灯(赤LED)表示設定:検知時点灯、通常時消灯/検知時消灯、通常時点灯切替式、自己保持:有り/なし切替式(一括設定)消費電流200mA以下 180mA(DC12V時)、100mA(DC24V時)
ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243R
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷仕様登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台質量(g)約100電源電圧DC24V±10%配線接続リード線式時間オフディレー時間:500ms消費電流(mA)50以下受信可能距離約40m出力接点無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式)使用周囲温度(℃)-10~+50動作表示電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電波型式特定小電力ワイヤレス
ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!色ブラック質量(g)約130電源電圧AC/DC12~110V±10%消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA通信方式FM検波方式出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度30%~90%設置場所屋内表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯受信周波数312.5MHz出力保持時間0.5秒/1.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
デジタルオートシステム SX04
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から19日以内出荷1台の送信機で1台の受信機の「開・閉・停」3点を制御できます。 電動シャッターや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。 誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。 受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。 40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。 受信機はエンジンBOX内に取付可能です。表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯受信周波数314MHz
赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷センサー本体は、左右180°の範囲で可変でき、警戒方向を自由に設定することができます。動作表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が容易です。また光軸調整はセンサー側のみで調整できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)までと余裕があります。設置場所が限定されず用途も拡がります。外乱光補償回路内蔵。静止検知が可能。材質樹脂色ホワイト質量(g)約220検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)配線接続端子式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)消費電流(mA)30以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1以上使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと)設置場所屋内:出入口・窓ぎわ・通路取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)警戒距離10m以内(センサー~リフレクター間:1m~10m)警報の表示赤色LED、警報出力時:点灯
赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷動作表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が容易です。また光軸調整はセンサー側のみで調整できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30° (±15°)まで余裕があります。設置場所が限定されず用途も拡がります。外乱光補償回路内蔵。静止検知が可能。材質新金属プレート(フルコート加工)質量(g)約480検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)配線接続リード式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)消費電流(mA)30以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1以上使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと)設置場所屋内:出入口・窓ぎわ・通路取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)警戒距離10m以内(センサー~リフレクター間:1~10m)警報の表示赤色LED、警報出力時:点灯
光線式アクティブセンサー DA-3902
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。 また産業用施設の出入り口にも対応できます。 取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。 自動ドアの不要な開放時間を削減できます。 検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。 監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。質量(g)約300出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法ボリューム設定使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)設置場所屋内・半屋外:無目下取付干渉防止機能6周波切替表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂
音声・フラッシュ付コントローラ C-35A
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂色本体:ホワイト、レンズ:レッド質量(g)約650電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA消費電力(W)8配線接続端子式音量【音声(報知音)】警報時:無音~70dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点使用周囲温度(℃)-10~50点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯設置場所屋外・屋内警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅光色赤色(高輝度LED×12個)
サイレン・フラッシュ付コントローラ C-25A
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂色本体:ホワイト、レンズ:レッド質量(g)約650電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA消費電力(W)8配線接続端子式音量【サイレン】警報時:無音~95dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期)入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点使用周囲温度(℃)-10~50点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯設置場所屋外・屋内警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅光色赤色(高輝度LED×12個)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷リニューアル時に日焼け跡を隠すワイドタイプのセンサー!!。黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました。省エネ設計1(低消費電流化)。消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンがはかれます。省エネ設計1(低電圧化)。動作電圧はDC7~30V。配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。リニューアルにも適します。美観を損ねない黒色仕様。神社仏閣・博物館/美術館・店舗等の天井との調和を考慮した黒色仕様をラインナップしました。背景に溶け込みセンサーを目立たなくすることができます。なお、LEDの視認性および感度は白色品と同等です。独自の警戒エリアを構成。鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。施工・メンテナンス性の向上。センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。高い安定性。センサーに内蔵された独自のCPUにより信号処理を行います。電波ノイズや配線からの電気ノイズなど誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。容易な感度切替機能。モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で検知動作を設定できます。調整範囲:60%・80%・100%・120%。切替式カウント機能。設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。警報出力切替機能。警報出力はモードセレクターでa接点またはb接点に切り替えられますので、防犯システムだけでなくカメラアラーム連動、照明連動用途などでも使えます。アラームメモリー機能。オートリセットメモリー機能を搭載しています。メモリー表示灯(黄色LED): 3分間点滅/47分間点灯。その後、消灯。変色対策。本体に耐候性に優れた材料を採用し、従来品と比べさらに長期間美しい外観を保ちます。切換方式1・2・3・4回切替式質量(g)約150検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続感度60・80・100・120%切替式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)消費電流(mA)8以下角度調整範囲上下:30° 水平:15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点 / b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC / DC24V 0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON / OFF可)【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯警戒距離立体警戒 最長部12m 34本(17対)アラームメモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON / OFF可)