カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ネグロス電工(6)
「dc31dc28」の検索結果
特価
関連キーワード

バスネットコントローラ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷【省配線/省施工で操作性に優れた高速の情報伝達システム】。時分割多重伝送方式を採用していますので、長距離でも多点数の伝送が可能になり、従来のリレー接点式に比べて省施工、省配線と高い信頼性を両立させています。バスネットコントローラ BUS-C800 の後継機種です。高速の情報交換。最大255台の端末機器を1台のコントローラで制御。省配線/省施工。外部通信機能。豊富なバスネット端末機器。複数グループへの登録対応質量(g)1.6配線接続電源、バスライン、各種入出力:M3セルフアップ端子、外部通信:外部通信ケーブル専用コネクタ、5mmピッチ端子対応接続可能端末数:255台電源電圧(V)端末1~30台時:DC10.5~28(極性あり)、端末31~255台時:DC20~28(極性あり)機能モード切替、液晶表示、警備/解除切替、警報表示、システム異常表示、環境異常表示、タンパー表示、ループチェック、低電源電圧表示、ブレーカー作動検出、外部通信外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁掛け式)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)伝送速度約8~16msec/1台消費電流1100mA+〔端末台数〕×3. 5mA(最大2A)
バスネットコントローラ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷【省配線/省施工で操作性に優れた高速の情報伝達システム】。時分割多重伝送方式を採用していますので、長距離でも多点数の伝送が可能になり、従来のリレー接点式に比べて省施工、省配線と高い信頼性を両立させています。入力(リモートスイッチ)1入力:2路/3路リモートスイッチ専用※リモートスイッチ入力設定にて”3路””2路(開時警備)””2路(閉時警備)”設定時のみ有効対応接続可能端末数:255台電源電圧(V)端末1~30台時 :DC10.5~28 (極性あり)端末31~255台時 :DC20~28 (極性あり)伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)伝送速度約8~16msec/1台消費電流1100mA+〔端末台数〕×3. 5mA(最大2A)伝送信号本機→端末:点検モード時の表示灯の制御端末→本機:正常、警報、タンパー、警備、強制警備、解除、環境異常、電圧低下、機器異常設定可能アドレス:1~255
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら