カテゴリ
- 防犯用品(5)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(1)
- スペーシア(2)
- ティオック(2)
- イマダ(1)
- エレコム(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日恵製作所(1)
- 小林総研(1)
- エレキット(1)
- グリーンクロス(1)
- ジェイウィン(J win)(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dst-h100」の検索結果
特価

LED信号灯 DST‐100
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯質量(kg)約7.5消費電力(W)約15以下電源電圧AC100V 50/60Hz表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V使用周囲温度(℃)-5~45外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)68
小型LED信号灯
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯。赤・緑の2色の小型LED信号灯でシャッター動作中の注意喚起表示や、車両管制の構内信号灯に最適です。赤・緑共有電圧入力により点灯します。ハイパワーLED赤色・緑色各4個使用の採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。また180°の視野角により、視認性抜群です。IP54相当の防雨構造になっていますので、そのままで屋外でも使用可能です。露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。用途シャッター動作中の注意喚起表示として。車両管制の構内信号灯として。在室/不在の表示灯として色閃光:赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)質量(g)約275配線接続リード線式(スリーブ付)入力制御:有電圧入力AC100~200V電源電圧(V)AC100~200±10%光源赤LED:約10800mcd、緑LED:約18000mcd使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観カバー:樹脂(クリア)、ベース:樹脂(グレー)、取付板:SUS設置場所屋内・屋外(IP54相当)消費電流(AC100V時)赤点灯:1.3W、緑点灯:0.8W、(AC200V時)赤点灯:1.6W、緑点灯:1.1W
小型LED信号灯 DST‐300
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯材質カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUS色カバー:クリア、ベース:グレー質量(g)約260電源電圧DC12V~24V±10%(極性あり)配線接続リード線式入力【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯)光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd消費電流(mA)90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時)LED色赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時)RoHS指令(10物質対応)対応
○×LED信号灯 DST‐201
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷高輝度のLED を採用した 記号表示(○×)の信号灯質量(kg)約4.8消費電力(W)7以下電源電圧AC100V又はAC200V±10%表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP□3 相当信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
LED表示灯
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC質量(g)約260配線接続リード線式電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり)光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)