カテゴリ
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- omron(オムロン)(9)
- ティオック(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 日恵製作所(1)
- ワンダーキット(1)
- グリーンクロス(1)
- ジェイウィン(J win)(1)
- 竹中電子工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e3jk-dr13-c 2m」の検索結果
特価

LED信号灯 DST‐100
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯質量(kg)約7.5消費電力(W)約15以下電源電圧AC100V 50/60Hz表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V使用周囲温度(℃)-5~45外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)68
LED表示灯
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC質量(g)約260配線接続リード線式電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり)光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
○×LED信号灯 DST‐201
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷高輝度のLED を採用した 記号表示(○×)の信号灯質量(kg)約4.8消費電力(W)7以下電源電圧AC100V又はAC200V±10%表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP□3 相当信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)