カテゴリ

  • 防犯用品(7)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • omron(オムロン)(32)
  • Aratas(旧:omron)(8)
  • RS PRO(20)
  • CKD(17)
  • TDKラムダ(15)
  • 澤村電気工業(12)
  • SMC(11)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • エスコ(7)
  • シグマ光機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ツカサ電工(5)
  • RECOM(5)
  • TDK(4)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
  • BOURNS(4)
  • VISHAY(4)
  • PILZ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5dc」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接点入力型送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    接点入力型送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。 ユニットに送信アンテナを外部に取付け、屋外見通し距離約200mを実現。 4周波切替対応により、送信機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 リチウム電池とDC5V~15Vの外部電源で動作可能ですので、システム内容に応じた設計が可能です。 連続した警報信号の送信を繰り返し送信とするか、ワンショット送信とするかの選択ができます。さらに送信パターンを1回とするかランダムとするかを選択できます。
    材質樹脂ホワイト質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM2×1本(DC3V)またはDC5~15V/35mA機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約8年(1日100回送信・常温時)設置場所樹脂製ボックスに収納し、屋外で使用接点入力方式1回路(a接点/b接点切替式)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約200以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
  • 接点入力型送信機(LoRa変調方式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    接点入力型送信機(LoRa変調方式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。双方向通信機能
    区分システム:長距離型(LoRa)質量(g)約100(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN (DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式機能電源切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、双方向/単方向切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)距離(km)電波到達:約1(見通し距離)
  • 接点入力型送信機(LoRa変調方式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    接点入力型送信機(LoRa変調方式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する。屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能。長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
    材質樹脂(ホワイト)区分システム:長距離型(LoRa)質量(g)約100(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)、接点:無電圧接点 1回路(a接点/ b接点切替式)機能付帯:電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)距離(km)電波到達:約1km(見通し距離)
  • 防水型接点入力送信機(LoRa変調方式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防水型接点入力送信機(LoRa変調方式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    接点信号を電波送信する長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。 屋外における電波到達距離は見通し約1kmです。 無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。 長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。 電波混信を軽減する4周波切替対応型です。 屋外でも安心の防水構造です。(IP67相当)
    仕様【空中線】内蔵型材質樹脂ホワイト質量(g)約160(電池含む)出力電源出力:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(DC3V)または、DC5~15V 35mA配線接続端子式入力接点入力:1回路(a接点/b接点切替式)、タンパー入力:本体タンパー1回路(b接点)機能電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)設置場所屋外・屋内表示灯赤色、送信時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約1000(見通し距離)防水性日常生活防水(IP67相当)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
  • 定温式熱感知送信機(4周波切替対応型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    定温式熱感知送信機(4周波切替対応型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    現行品の定温式熱感知送信機TX-102RFの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、一局所の周囲温度が一定の温度以上になると作動する定温式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
    適合空中線:内蔵型質量(g)約270(電池含む)種類特種60℃ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式定温式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(グレー)設置場所屋内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
  • 差動式熱感知送信機(4周波切替対応型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    差動式熱感知送信機(4周波切替対応型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
    適合空中線:内蔵型質量(g)約320(電池含む)種類1種ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式差動式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト)設置場所屋内表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません電波到達距離(m)約100(見通し距離)
  • 屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を送信するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 警戒距離は2m~12mの間で10段階の設定が可能です。 電池寿命は、付属の専用リチウム電池で約5年です。(1日100回送信として)また、別売オプション品の専用ACアダプターDC-0330-Cもラインナップしています。 4周波切替対応型により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 付属のエリアマスクシートでエリア調整をすることで窓の警戒が可能です。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です) 検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用が出来ます。
    仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型材質樹脂質量(g)約510(電池約50g含む)電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V角度調整範囲水平:±90°電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約5年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C使用時:期間規定なし検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当)動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(動作モ-ド、規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)カウント本数1回/3回[スイッチにて]検知エリア水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対
  • 接点入力型送信機(LoRa変調方式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    接点入力型送信機(LoRa変調方式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式):屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能:長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。付属の専用リチウム電池を使用して電池寿命は約8年を実現します。(1日100回送信、常温にて)。DC5V~15Vの外部電源でも駆動できます。(電池と併用不可)。4周波切替対応により、送信機やコンバータを多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
    仕様●システム区分:長距離型(LoRa)●空中線:内蔵型質量(g)約100(電池含む)出力電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点),接点:無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)機能電池切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります。電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目的であり、保証値ではありません。外観樹脂(ホワイト)設置場所室内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)出力(mW)10以下使用周波数(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)電波周波数約1km(見通し距離)