カテゴリ

  • 防犯用品(8)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • カーボーイ(1)
  • 富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「et-30ma」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチサイレン TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マルチサイレン

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    5日以内出荷
    108dBの大音量サイレンにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 任意の音色が選択可能 32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色が自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。※音色の選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。 場所を選ばない防雨構造 防雨構造により屋外設置も可能です。 防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。 強力な電子警報音 工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。 内部ボリュームで音量を調節することができます。
    材質樹脂色レッド質量(g)約600使用温度範囲(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)消費電力(W)4以下配線接続リード線式電源(AC V)100±10%(50/60Hz)設置場所屋外・屋内(防雨構造)音色32種類(選択可能)音量(dB)約108 ※音色によって異なります(108は音色番号16)※ボリュームにより調整可能(最大から約-12)
  • LED人感ライト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LED人感ライト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    最大7000lm(水銀灯300W相当)の高照度のチップオンボード型LEDライトを搭載した人感ライトです。 広範囲を照らす大規模施設や駐車場に最適です。 電源仕様はAC200Vにも対応!(AC100V/AC200V兼用、単相専用)工場などAC200V電源しかない場所でも使用が可能です。 高照度・調光機能・省電力の特性を活かし、日常は防犯灯や便利灯などの常夜灯として、センサー検知時は100%の点灯/フラッシングで侵入威嚇できるため、導入効果が高くなります。 複数のLED人感ライトが連動できる外部入出力接点を新たに搭載! 広域を 一斉に照射させたい場合にはとても有効です。 本体色は赤外線センサーと同色のワインレッドです。
    材質ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂質量(g)約1900消費電力(W)60出力検知:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V・0.5A検出方式パッシブインフラレッド方式設定方式照度:0~100%(ボリュームにて調整)電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)出力時間検知出力:オフディレイ(約2秒)/動作時間連動点灯方式点灯/フラッシング検知方式検知出力制御:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)感度調整60%/80%/100%/130%動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55)接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式明るさ(Lm)最大7000調光方式0~100%(ボリュームにて調整)点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ操作)検知エリア立体型(最長部12m)
  • LED防犯ライト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LED防犯ライト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    最大7000lmの高照度ライトを搭載したLED防犯ライト。 AC200V駆動、防犯灯/威嚇ライトがこの一台で! 効率の良い明るい増設ライト 「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。 明るさは、最大照度7,000lmの高照度設計です。(水銀灯300W相当) AC200V駆動が可能 電源仕様はAC200Vにも対応しています。 (AC100V/AC200V(単相兼用)) 点灯接点入出力を装備 ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。 点灯接点入力:入力中は照度設定(0%~100%)の照度で点灯 (フラッシング可) 点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能) 使用例) ⇒LED人感ライト(LCL-37)の増設ライト ⇒人感スイッチなどのセンサーと組み合せての使用 防犯灯や常夜灯に省電力で使用が可能 調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。 しかもLEDなので省電力です。 調光点灯は、照度0%~100%の設定が可能
    材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂質量(g)約1900消費電力(W)60電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)保護等級IP55出力接点点灯:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式明るさ(Lm)点灯:最大7000調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード>約5lx~∞lx(昼夜判別)、<照度設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<動作モード制御>EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、<ループ接続>あり/なし点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング
  • タイマーリレー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    タイマーリレー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    用途に応じたセンサーやコントローラとの組み合わせで信号制御用として、時間制御の多様化に対応します
    質量(g)70消費電流(mA)50設置場所屋内(壁面)表示灯電源表示(緑LED点灯)、動作表示(赤LED点灯)
  • 警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
  • ポールアタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    3日以内出荷
    マルチサイレンシリーズ、LEDフラッシュマルチサイレンシリーズ用のポールアタッチメントです。Φ42.7~140mmまでのポールに取り付けることができます。
    外観ポール取付金具:ステンレス、バンド:ステンレス
  • マルチサイレン TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マルチサイレン

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧はDC12~24Vです。 最大約105dBの大音量サイレンによる効果的な警鐘機器。 32通りの音色が選択可能。 音色はディップスイッチの設定により、選択可能です。 通電している間、連続動作します。 ただし、音色番号10番と20番は、約1分間鳴動した後に自動停止します。 屋外、屋内共用です。(防雨構造)
    材質樹脂質量(g)約300消費電流(mA)平均100、最大150(音色32除く)(音色番号32使用時のみ、最大250)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応音色32通り(選択可能)音量(dB)最大:105(音色番号16番)(音色によって異なります)入力電源(V)DC12~24±10%(極性なし)音量調節ボリュームにより、最大から約-12dBの調整が可能です。
  • マルチサイレン TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マルチサイレン

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量でシンプル機能の電子マルチサイレンです。 簡単なスイッチ操作により、4種類の音色選択が可能です。 90dB以上の電子警報音で、侵入者を威嚇します。 設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
    材質樹脂質量(g)約100配線接続端子式電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)消費電流(mA)60以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内音色4種類(設定により選択可能):(1)キュイーン キュイーン・・・・、(2)キュイン キュイン・・・・、(3)ビー、ビー、ビー・・・・、(4)ピ、ピ、ピ、ピ、ピ・・・・音量(dB)90以上(可変できません)