カテゴリ

  • 防犯用品(6)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • モノタロウ(1)
  • OtterBOX(16)
  • TORRAS(12)
  • SPARKFUN(11)
  • サンワサプライ(5)
  • XP POWER(4)
  • StarTech.com(3)
  • Electro Harmonix(3)
  • エレコム(2)
  • Canon(2)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(2)
  • SICK(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • FINDER(1)
  • Photogenic(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • JTT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hotron」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤外線非接触ビームスイッチ PF-R1 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線非接触ビームスイッチ PF-R1

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です 1個用埋込スイッチボックス適合型
    質量(g)約350出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A電源電圧AC100V±10% 50/60Hz検出方式近赤外線直接反射方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)2.5以下検知距離(m)0~130mm±20(素手)応答速度約50msec表示灯検知時:赤色点灯RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
  • 赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
    センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)使用周囲温度(℃)-25~+55応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
  • 赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    天井取付、壁面取付どちらでも使用できますので、取付場所を選びません。丸みを帯びた落ち着いたデザインですので、あらゆるところにマッチします。鴨居や壁面に取り付けられますので、出入口・窓・通路のスポット警戒に最適です。又、半屋外(直接雨のかからない所)にも使用できます。警戒エリアの横幅の調整は内蔵のレバーでワンタッチで行えます。又エリアの奥行の調整もスイッチでワンタッチで行えます。可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、外乱光の影響を殆ど受けません。設置場所に応じて感度が調整できる感度調整ボリューム付。動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)
    材質樹脂ホワイト質量(g)約270検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(動体検知)配線接続コネクター式電源電圧(V)DC10.5~18(極性なし)消費電流(mA)120以下角度調整範囲垂直角最大60°使用周囲温度(℃)-10~+50感度調整有(感度調整ボリューム付)設置場所屋内・半屋外:壁面・小壁・鴨居・天井取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離スポット検知(H2.5m×W2m)警報の表示赤色LED警報時:点灯
  • 赤外線ビームスイッチ DP-06 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線ビームスイッチ DP-06

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷
    のれん対応のビームスイッチ!ビームの角度を自由に変えられます。 従来、天井や無目からのスイッチでは調整の難しかった、のれんのかかった場所などの専用に、新たに作られた反射タイプのフォトスイッチです。 投光・受光センサーが一体化され、自由にビームの角度を変える事ができます。
    出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点) AC100V・0.3A以下(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線直接反射方式使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)2以下検知距離(m)0.6~1(検知物体の色によって異なる)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 光線式アクティブセンサー DA-3902 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-3902

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
    4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。 また産業用施設の出入り口にも対応できます。 取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。 自動ドアの不要な開放時間を削減できます。 検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。 監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
    質量(g)約300出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法ボリューム設定使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)設置場所屋内・半屋外:無目下取付干渉防止機能6周波切替表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂
  • 超音波センサー MW-S5 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    超音波センサー MW-S5

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    1.0m~3.5mまでの警戒範囲で通過検知と在車検知の使分けが可能な検知センサーです。
    質量(g)約300出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点 AC30V DC48V 0.3A(抵抗負荷)電源電圧DC12~24V±10%検出方式超音波反射方式時間【オンディレイ時間】在車検知型(低速応答)検知出力:約4秒後、通過検知型(高速応答)検知出力:約1秒以下/【オフディレイ時間】在車検知型(低速応答)在車表示LED:約1秒、在車検知型(高速応答)検知出力:約1秒以下消費電流(mA)50以下角度調整範囲全方向約15°湿度範囲90%以下(結露しないこと)表示機能【在車検知型(低速応答)】空車時(監視時)緑LED点灯、在車時(検知時)赤LED点滅→点灯、異常時 赤・緑交互点滅/【通過検知型(高速応答)】空車時(監視時)緑LED点滅、在車時(検知時)赤LED点灯、異常時 赤・緑交互点滅設置場所屋内(水の浸水のないこと)動作温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)1.0~3.5(設置、調整ボリューム有り)