カテゴリ

  • 防犯用品(5)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • カーメックス(9)
  • StarTech.com(8)
  • イスカル(7)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • 能瀬精工(JNS)(7)
  • KEMET(5)
  • Vivotek(5)
  • Raythink(4)
  • コフロック(3)
  • オーム電機(2)
  • カシオ計算機(2)
  • 京セラ(2)
  • タンガロイ(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • IRC(2)
  • HIKMICRO(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ir40」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線BOX TAKEX(竹中エンジニアリング)

    配線BOX

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    下記カメラに適合した配線BOXになります。 VHC-IR850AH VHC-IR40AH-A VHC-IR41VAH-A ポールアタッチメント『VBP-05A/B』を使用することで、ポールにも設置可能。(ポール径Φ40~Φ140mm)
    付属品取扱説明書 VBO-01C(1枚)、防水注記説明書(1枚)、配線BOXカバー固定ネジ M4×18 SUS(4本)、カメラ固定ネジ M4×12 SUS(4本)、ワイヤー固定ネジ M4×12 SUS(1本)、配線BOXベース固定ネジ Φ4×40 SUS(4本)、絶縁ブッシュ Φ5 POM(4個)、平ワッシャ M4 SUS(4個)適合機種VHC-IR850AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH-A、VBP-05A、VBP-05B、VHC-IR40AH、VHC-IR950EX、VHC-IR950HV、VHC-IR41VAH材質アルミダイカストシルバー(ヒヨコ14-686)質量(g)1000設置場所屋外/屋内
  • カプセル型ダミーカメラ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    カプセル型ダミーカメラ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。 ダミー用レンズを装着しています。 DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。 屋内の天井面・壁面に取付可能です。
    付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、カメラ固定ネジ3本、樹脂アンカー3本、電源接続コード1本、カバー取外し工具1個、位置合わせシート1枚材質樹脂ホワイト質量(g)約370使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと)レンズダミーレンズ消費電流(mA)300(DC12V入力時)電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり取付け方法天井設置/壁面設置対応設置場所屋内カメラ仕様カメラヘッド:3軸可動対応、水平320°、垂直15~90°、傾き±45°赤外線ライト自動点灯(DC12V入力時)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)136×107
  • カプセル型ダミーカメラ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    カプセル型ダミーカメラ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。ダミー用レンズを装着しています。DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。屋内の天井面・壁面に取付可能です。
    付属品取扱説明書(保証書付き) 1冊、カメラ固定ネジ 3本、樹脂アンカー 3本、電源接続コード 1本、カバー取外し工具 1個、位置合わせシート 1枚形状ドーム型質量(g)約370取付方式天井設置/壁面設置 対応外形寸法(mm)Φ136×H107レンズ装着:ダミーレンズ対応カメラヘッド:3軸可動対応、水平:320°、垂直:15~90°、傾き:±45°電源電圧(V)DC12 (DC10.5~15極性あり照明赤外線:自動点灯(DC12V入力時)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観外観色:樹脂(ホワイト)、クリアカバー:樹脂使用場所屋内用消費電流300mA(DC12V入力時)
  • 屋外用ダミーカメラ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外用ダミーカメラ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    ハウジング型デイナイトカメラ「VHC-IR950HV/VHC-IR950EX/VHC-IR40AH」と同形状のダミーカメラです。 DC12V電源供給時、赤外線照明が点灯。 屋外や屋内の天井面、壁面に取付可能。(IP66準拠) カメラ取付台は、3軸可動に対応。
    付属品取扱説明書1冊、電源接続コード1本、六角レンチ(3mm)1本、カメラ固定ネジ4本、自己融着テープ1本、配線BOX1式、配線BOXカバー固定ネジ3本、絶縁ブッシュ4個、配線BOX固定ネジ4本、樹脂アンカー4本材質アルミダイカストシルバー質量(g)約1700(配線BOX装着時)使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×354(配線BOX装着時)消費電流(mA)300(DC12V入力時)電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり取付け方法天井設置/壁面設置対応、カメラ取付台:ケーブル保護対応、3軸可動対応防塵防水性能IEC規格 IP66準拠設置場所屋外/屋内赤外線ライト自動点灯 (DC12V入力時)
  • ポールアタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    VHC-R800AH専用のポールアタッチメントです 配線BOX「VBO-01B」と組み合わせることで使用可能。 Φ40~140mmのポール径に取り付け可能。
    付属品バンド×2個、カメラ取付ベース固定ネジ(M4×16)×4本適合機種VHC-R800AH、HC-R810AH、VHC-IR40AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH、NHC-IR21T、VHC-IR41VAH-A、NOC-IR21T、VHC-IR850AH材質ステンレス質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×183×34設置場所屋外・屋内取付可能ポール径(Φmm)40~140
cr4016特集