カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- SMC(21)
- CKD(8)
- サンワサプライ(5)
- MICROCHIP(3)
- サトーパーツ(1)
- イチネンTASCO(1)
- BOLL(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SIEMENS(1)
- SILICON LABS(1)
- STMicro(1)
- M5Stack(1)
- onsemi(1)
「kb-100c」の検索結果
特価

警報ベル
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~60配線接続リード線式外観クリーム色設置場所屋内壁面駆動方式小型直流モーター方式音量(dB)90以上
屋外用ボックス
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷警報ベル【KB-6】シリーズ用の屋外用ボックス(簡易防滴構造)です適合機種KB-6、KB-6C、KB-6-24、KB-6C-24、KB-6-100、KB-6C-100質量(g)約1000構造簡易防滴構造配線接続端子台式外観ステンレス鋼板(シルバー)、ヘアラインクリア塗装仕上げ