カテゴリ
- 防犯用品(9)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- CKD(7)
- KTC(30)
- MAZDA(マツダ)(13)
- MK(丸喜金属本社)(9)
- RS PRO(35)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- SMC(420)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(27)
- VAN DAMME(7)
- アネスト岩田(11)
- エスコ(17)
- グリーンクロス(9)
- サンドビック(17)
- ホンダ(29)
- 大阪魂(345)
- 弘進ゴム(9)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
「m6×75」の検索結果

受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷リモコンで受信機の操作と状態確認が可能に! さらに、威嚇機器との連動もワイヤレスのため信号線不要で設置がとても簡単! 受信機に双方向無線機能を搭載して、警備の開始/解除や サイレン付き受信機との連動がワイヤレスで可能です 警備の開始/解除はリモコンRSF-001で遠隔から操作が可能 そして、受信機からのアンサーバック信号により手元のリモコンで 受信機の状態が確認できます サイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズや音声・フラッシュ 付き受信機RX-35Aとの連動がワイヤレスで可能になり、受信機と 威嚇機器間の信号線が不要なため設置がとても簡単です 全警備モード、部分警備/チャイムモードの切替が可能です (部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択) 全警備モード:1~4chが警備状態、信号受信時に警報動作 部分警備モード:1,2chが警備状態、信号受信時に警報動作 チャイムモード:信号受信時にチャンネル毎の報知音が鳴動 3つの外部接点出力(総合、出力1、出力2)と異常出力)タンパー異常、定期送信異常、電池切れ)を装備しています 送信機の登録台数は最大40台です 電源はAC100V、DC10~30Vの2WAYです 4周波切替対応により、送信機や中継機を多数使用した時の電波混信を軽減することが可能です。材質樹脂色ホワイト質量(g)約500消費電力(W)6出力DC12V・150mA、異常: <タンパー異常 電池切れ 定期送信異常>接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)、AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷、動作:受信後保持動作配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~30(極性あり)消費電流(mA)250使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内(壁面取付け)警報出力<総合警報出力>接点:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)、チャイム時動作<出力1>接点:無電圧リレー接点(a接点)AC100V・500W(白熱灯負荷)、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作<出力2>接点:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備時のみ出力(mW)10電波到達距離(m)送信/受信:約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音<全警備中>1CH~4CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:ワンショット(警報出力タイマー設定時間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1mボリュームで可変、<部分警備中>1CH、2CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、※3CH、4CH警報受信時は動作なし、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変、<チャイム中>1CH警報受信時:”ピンポーン”2CH警報受信時:”ピピッピピッ”、3CH警報受信時:”プルプル”、4CH警報受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
コントローラ C-40
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷簡単操作、豊富な機能!スタイリッシュな簡易型コントローラ 全警備時は1~4CH全て警備となります。部分警備(チャイムモードと選択)時は1,2CHのみ警備となります。※部分警備モードとチャイムモードは併用できません。 チャイムモード選択時は入力毎に異なる音色が鳴ります。(1CH:ピンポーン/2CH:ピピッピピッ/3CH:メロディ(エリーゼのために)) 全警備のセット/解除操作は、ディレイタイマーを使用した本体全警備ボタンによる操作、または2路リモートスイッチを使用した遠隔での操作のいずれかを選択できます。 ※2路リモートスイッチ使用時は、全警備ボタン、部分警備ボタンは操作不可になります。 チャンネル毎にa/b接点が切替可能なので、防犯センサーはもちろん呼出スイッチの接続も可能です。 総合警報出力2出力(無電圧a接点)、来客出力1出力(無電圧a接点)を装備し、警報時と来客報知時に異なる外部機器を作動させることが可能です。来客出力は設定で総合警報出力として使用することができます。材質樹脂色ホワイト質量(g)約390消費電力(W)7スイッチ外部操作:警報停止(メモリークリア)ボタン、全警備ボタン、部分警備/チャイムボタン、内部操作:音量ボリューム、機能設定スイッチA(8P)、機能設定スイッチB(2P)出力【総合警報出力1/総合警報出力2】接点:無電圧リレー接点(a接点)AC/DC30V・0.5A抵抗負荷、動作:検知信号入力時にリアルタイム出力(最低出力時間:設定時間による)※全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作、【総合警報出力3/来客出力】(機能設定スイッチにより切替)(総合警報出力3設定時)接点:無電圧リレー接点(a接点)AC/DC30V・0.5A抵抗負荷、動作:検知信号入力時にリアルタイム出力(最低出力時間:設定時間による)※全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作、【来客出力設定時】接点:無電圧リレー接点(a接点)AC/DC30V・0.5A抵抗負荷、動作:検知信号入力時にリアルタイム出力(最低出力時間:3秒)※チャイム(1~3CHのみ)時動作出力電圧センサー用:DC12V・200mA配線接続端子式入力1CH~4CH (a接点/b接点切替式)4回線、リモートスイッチ(2路)1回線電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能入力切替機能(a接点/b接点切替)、警報出力時間切替機能(10秒/30秒/60秒/90秒)、警備・警報ディレイタイマー切替機能(なし/30秒/60秒/120秒)、部分警備/チャイム動作切替機能、リモートスイッチ接続切替機能使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源表示灯:緑、CH表示灯:赤、全警備ボタン:赤、部分警備/チャイムボタン:緑報知音【全警備時】1CH~4CH入力時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:リアルタイム鳴動(最低警報出力設定時間鳴動)、音量:0~約75db/前方1m ボリュームで可変、【部分警備時】1CH、2CH入力時:”ウゥーウゥー”※3CH、4CH入力時は動作なし、鳴動時間:リアルタイム鳴動(最低警報出力設定時間鳴動)、音量:0~約75db/前方1m ボリュームで可変、【チャイム時】1CH入力時:”ピンポーン”、2CH入力時:”ピピッピピッ”、3CH入力時:メロディ(エリーゼのために)※4CH入力時は動作なし、鳴動時間:リアルタイム鳴動(最低約6秒間)、音量:0~約75db/前方1m ボリュームで可変
緊急呼出しセット ECS-1P 設置型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本仕様【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)材質樹脂形状ペンダント型色ホワイト質量(g)【送信機】約45、【受信機】約700使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷)受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内:壁面取付表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
フック付受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷フックが付いているナースコール接続専用の小電力型受信機です。ベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます。受信可能距離は見通し約100mです。 4周波切替式のため、電波の混信を防ぐことができます。パネル状に、別売の「分配コンセント」を取り付けることができ、 メーカーのさまざまなワイヤレスセンサー(最大40台登録可)をナースコールに取り込めます。センサーから分配コンセントまでの配線を無くすことで、マットセンサーなどの断線による故障がありません。 有線式で配線だらけの状態をすっきりさせることができます。仕様空中線:λ/4 ホイップアンテナ質量(g)約970消費電力(W)1.3スイッチ外部操作:電源ボタン,内部操作:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)出力『報知接点』【無電圧接点出力】接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、定格:AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:ワンショット(約4秒間)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内(壁面取付け)表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電池:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点灯(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯接続台数送信機登録可能台数:40台使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)報知音1CH受信時:”ピンポーン”、2CH受信時:”ピピッピピッ”、3CH受信時:”プルプル”、4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間・ワンショット(約6秒間)、音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
緊急呼出しセット EC-B 受信機設置型 セット商品
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 浴室やトイレでの緊急呼び出しに 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。用途浴室、トイレ、居室、寝室付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚)仕様【送信機登録可能台数】30台セット内容受信機設置型:TX30、HC300質量(g)【送信機】約170(電池含む)、【受信機】約700使用温度範囲(℃)-10~+40電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信)外観【送信機】ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)、【受信機】樹脂(ホワイト)電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
受信機 HC-300小電力型ワイヤレスシステム
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷徘徊お知らせや緊急呼出しなどヘルスケア用途に最適! 小電力型送信機(約100m)対応の保持機能付受信機です。 小電力型ワイヤレスシステム 小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。 電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。 受信保持機能 一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。 徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。 3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。付属品取付用タッピングネジΦ4×20mm2本仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台材質樹脂色ホワイト質量(g)約700電源(V)AC100(50/60Hz)12WまたはDC10~16350mA、出力:DC12・150mAスイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ、消去スイッチ配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)外部出力接点方式:総合無電圧接点(c接点)、接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作、保持モード時:連続動作、接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426小電力セキュリティシステムの無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+40設置場所屋内:壁面取付表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(赤色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯が点灯、3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
小電力型ワイヤレスシステム緊急呼出しセット EC-2P ペンダント型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)材質樹脂形状ペンダント型色ホワイト質量(g)【送信機】約25、【受信機】約700使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷)受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内:壁面取付表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
フック付受信機 ナースコール接続セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥52,980税込¥58,2781台7日以内出荷「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品です質量(g)970タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナスイッチ外部操作:電源ボタン出力報知接点:無電圧接点出力定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯動作ワンショット(約4秒間)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50報知音1CH受信時:”ピンポーン”2CH受信時:”ピピッピピッ”3CH受信時:”プルプル”4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)鳴動時間:ワンショット(約6秒間)音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
フック付受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷フックが付いているナースコール接続専用の小電力型受信機です質量(g)970タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナスイッチ外部操作:電源ボタン出力報知接点:無電圧接点出力定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷消費電力1.3W(電流)対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯動作ワンショット(約4秒間)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50報知音1CH受信時:”ピンポーン”2CH受信時:”ピピッピピッ”3CH受信時:”プルプル”4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)鳴動時間:ワンショット(約6秒間)音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変