カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- SMC(7)
- 理化工業(6)
- スーパー工業(6)
- CKD(3)
- 椿本チエイン(2)
- 寺西化学(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エスコ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- TOWA JAPAN(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「m700-t1」の検索結果

IP同軸延長ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷LANケーブルを同軸ケーブルに変換し配線距離を延長します。 IP 同軸伝送ユニット間(送信機~受信機)を同軸ケーブル(5C-FB)に変換し、配線距離を延長できます。 PoE給電する場合(カメラ1台のみ) NHC-IR20S、NCC-IR20S、NBC-DN20S…最大700m延長 NHC-IR21T、NCC-IR21T、NOC-IR21T、NAC-IR90T…最大400m延長 PoE給電しない場合(カメラ複数台をHUB経由) NVR04T-Aの場合… カメラ 4 台を最大1400m延長 NVR08T-A/16T-Aの場合…カメラ 5 台を最大1400m延長 NVR04S-A/08S-A/32S-Aの場合…カメラ 4 台を最大1400m延長付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台質量(g)約60(送受信機共通)出力(W)最大15(IEEE802.3af)※5C-FB:400mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。)消費電力(W)4(送受信機合計)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(送受信機共通)電源(DC-V)48(専用ACアダプター)設置場所屋内伝送速度(Mbps)最大30伝送距離(m)最大:1400(5C-FB)データ転送方式全二重