カテゴリ
- 防犯用品(89)
- 防災用品(3)
- 医療(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(155)
- ホンダ(115)
- アルインコ(52)
- STC(45)
- omron(オムロン)(41)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
- BOURNS(37)
- VISHAY(37)
- エレコム(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- エスコ(22)
- オーム電機(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- onsemi(22)
- ICOM(アイコム)(21)
- エフ・アール・シー(16)
- ニッタ(13)
- KENWOOD(12)
- ブランドをもっと見る
「mw10」の検索結果

マイクロ波センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷悪環境下でも高信頼性を発揮するマイクロ波センサー検出方式マイクロ波遮断方式(対向型)配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)機能モニター出力、調整モードスイッチ消費電流(mA)100角度調整範囲水平方向±90°、垂直方向±10°使用可能温度範囲-25~+60℃(結露・氷結なきこと)設置場所屋外(IP54相当)警報出力接続方式:無電圧接点c接点(警報時:開/閉)、接点動作:遮断時間出力(ただし4秒未満の遮断は4秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【警報表示灯】赤色LED警報時:点灯、【送信表示灯】緑色LED送信時:点灯検知時間(秒)約0.04~0.3秒(ボリュームにて可変)
転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷仕様【空中線】内蔵型その他【送信部】426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)質量(g)約80(電池、クリップ含む)出力10mW以下電源単4形アルカリ乾電池LR03×2(DC3V)音量標準音量:約90dB/1m、テスト音量:約70dB/1m(ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音量切替機能、倒れ検知確認機能、送信周波数切替機能電池寿命約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありませんタイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分、警報遅延タイマー:なし、10秒、検知延長タイマー:なし、5分、操作スイッチ、停止ボタン外観本体、クリップ:樹脂(ブラック)表示灯送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅(非常ボタン赤色LED)周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電波到達距離(m)100以内(見通し距離)警報種類予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)検出角度範囲(°)鉛直線より約60以上(復旧:約50°)
押ボタン防水型送信機(呼出)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。 ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。 非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。種別呼出材質樹脂色ホワイト質量(g)約110(電池を含む)出力10mW以下電源DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”:点灯(約4秒間)、[1:携帯]+”連続送信”:連続点灯、[3:接点]+”ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、[3:接点]+”1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
押ボタン防水型送信機(非常)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。 ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。 非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。種別非常材質樹脂色ホワイト質量(g)約110(電池を含む)出力10mW以下電源DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”:1回点灯、[1:携帯]+”連続送信”:連続点灯、[3:接点]+”ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、[3:接点]+”1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)。※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。(IP42相当)仕様空中線:【送信部】内蔵型質量(g)150(電池、ソフトケース含む)スイッチ非常ボタン / 復旧ボタン出力【送信部】10mW以下電源単4形アルカリ乾電池 LR03×3(DC4.5V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×70×23音量90dB/1m機能電池切れ報知機能、定期送信機能検知範囲【傾斜】鉛直線より60~135°使用周囲温度(℃)-10℃~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)対象ガス爆発等級2、発火度G3防爆構造本質安全防爆(ia)電池寿命1年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定【倒れ検知タイマー】10秒、30秒、60秒、120秒【送信(警報)ディレイタイマー】0(なし)、10秒外観本体:樹脂(ブラック)、ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)表示灯(赤色LED)送信時:点灯、電池切れ時:点滅電波到達距離(m)送信部:100以内(見通し距離)アラーム予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)使用周波数(MHz)【送信部】426(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
防犯用品
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ワイヤレスシステム。一つの筺体内に検知電極、送信ユニット、報知ブザーを内蔵し、漏水を検知すると。電波で受信機に検知信号を伝えると同時に報知音の鳴動でお知らせします用途送信機仕様空中線:内蔵質量(g)約150 (電池含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池 CR17335E-R-CN構造日常生活防水 (IP67相当)機能定期送信機能、電池切れ報知機能、報知音あり/なし設定機能使用周囲温度(℃)-10℃~+50℃ (氷結なきこと)※0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります電池寿命待機時:約10年(常温時),1日1回検知鳴動 (5分後に復旧) 約5年 (常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません外観筐体 樹脂 (グレー)、電極:ステンレス検知方式電極式スポット検知(本体内蔵)設置場所屋内・屋外 (床面据置)表示灯検知時復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時: 約5秒周期の点滅電波到達距離(m)約100 (見通し距離)報知音検知時 「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す\(約5秒周期の断続音)音量: 75dB以上 (センサー正面1mにおいて)※内部設定スイッチにより、 報知音の 「あり/なし」 切替可電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し、漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検知できませんのでご注意ください。仕様空中線:内蔵質量(g)約150(電池含む)電源待機時:約10年(常温時)構造日常生活防水(IP67相当)機能定期送信機能、電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)※0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります。電池寿命1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)※電池寿命は常温時での運用における目的であり保証値ではありません。外観筐体:樹脂(グレー)、電極:ステンレス検知方式専用リチウム電池 CR17335EーR-CN設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
ブザー付き漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ケース底部にある4つの検知電極とは別に小型のポイントセンサーを接続。本体とポイントセンサー部各々で漏水を検知し、受信機に送信します。 4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 漏水を検知すると本体からブザー音が鳴動します。 電池交換の困難な場所など、ポイントセンサーのみを設置することができます。 ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。 設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。 待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。仕様【空中線】内蔵材質筐体:樹脂、電極:ステンレス色グレー質量(g)約350(電池含む)電源専用リチウム電池 CR17335E-R-CM2機能定期送信機能、電池切れ報知機能、報知音あり/なし設定機能電池寿命待機時:約10年(常温時)、1日1回検知鳴動(5分後に復旧):約5年(常温時)検知方式電極式スポット検知(本体内蔵+ポイントセンサー)設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅周囲温度(℃)機器設置:-10~+50(氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性日常生活防水構造音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可電波周波数426MHz帯4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
接点入力型送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。電池は入手しやすい市販のアルカリ乾電池です。送信動作はワンショット/繰り返しの切替式です。発報頻度の高いセンサーを接続したときに送信回数を抑え電池寿命を延ばす事ができる規制送信機能を搭載仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)電源単三型アルカリ(2本)配線接続端子式出力電圧(V)DC3(電池使用時)入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)機能付帯:電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー電池寿命2年(1日100回送信、常温時)設置場所屋内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)接点入力方式無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)出力(mW)10以下電波到達距離(m)100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(省電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
ペンダント防水型送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷高齢者にも押しやすいペンダント型送信機でワイヤレス部を4周波切替対応型に変更し、電波の信頼性を向上させました。 小電力セキュリティシステムの4周波切替対応型送信機シリーズに、ペンダント防水型送信機がラインナップに加わり、電波干渉を軽減したワイヤレスシステムの構築が可能となりました。 新たな送信パターンを採用 1.送信機タイプを従来の『携帯型』に加え、『接点型』を選択可能にしました。 『携帯型』・・・非常ボタン押下時、警報信号のみを送信 『接点型』・・・非常ボタン押下時、警報信号を送信。リセットボタン押下時、復旧信号を送信 2.送信タイプに応じた送信モードが選択可能になりました。 『携帯型』・・・ワンショット送信/連続送信 選択可能 『接点型』・・・ランダム送信/1回送信 選択可能 3.送信タイプに応じた送信回数が選択可能になりました。 『携帯型』・・・1回送信/3回送信 選択可能 『接点型』・・・ワンショット送信/繰り返し送信 選択可能仕様空中線:内蔵型材質樹脂色筐体:ホワイト、送信ボタン:赤質量(g)約45(電池、ネックストラップ含む)電源(V)DC3/ボタン型アルカリ電池LR44×2個保護等級日常生活防水:IPX7相当機能送信機タイプ切替、送信モード切替、送信回数切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約3年(1日1回送信・常温時)表示灯(赤色LED)送信時:点灯または点滅、電池切れ報知時:点滅出力(mW)送信:10以下電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)送信周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
中継機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。 登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。 4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4) ※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。 送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。 点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。 登録内容を確認できる確認モード 登録の消去を送信機毎に実行可能 登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台 電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源 非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり 内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕材質樹脂色ホワイト質量(g)約600電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり)配線接続端子式機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」設置場所屋内(壁面取付)表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅出力(mW)10以下電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離)液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)停電補償あり(約30分)
受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷リモコンで受信機の操作と状態確認が可能に! さらに、威嚇機器との連動もワイヤレスのため信号線不要で設置がとても簡単! 受信機に双方向無線機能を搭載して、警備の開始/解除や サイレン付き受信機との連動がワイヤレスで可能です 警備の開始/解除はリモコンRSF-001で遠隔から操作が可能 そして、受信機からのアンサーバック信号により手元のリモコンで 受信機の状態が確認できます サイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズや音声・フラッシュ 付き受信機RX-35Aとの連動がワイヤレスで可能になり、受信機と 威嚇機器間の信号線が不要なため設置がとても簡単です 全警備モード、部分警備/チャイムモードの切替が可能です (部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択) 全警備モード:1~4chが警備状態、信号受信時に警報動作 部分警備モード:1,2chが警備状態、信号受信時に警報動作 チャイムモード:信号受信時にチャンネル毎の報知音が鳴動 3つの外部接点出力(総合、出力1、出力2)と異常出力)タンパー異常、定期送信異常、電池切れ)を装備しています 送信機の登録台数は最大40台です 電源はAC100V、DC10~30Vの2WAYです 4周波切替対応により、送信機や中継機を多数使用した時の電波混信を軽減することが可能です。材質樹脂色ホワイト質量(g)約500消費電力(W)6出力DC12V・150mA、異常: <タンパー異常 電池切れ 定期送信異常>接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)、AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷、動作:受信後保持動作配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~30(極性あり)消費電流(mA)250使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内(壁面取付け)警報出力<総合警報出力>接点:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)、チャイム時動作<出力1>接点:無電圧リレー接点(a接点)AC100V・500W(白熱灯負荷)、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作<出力2>接点:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備時のみ出力(mW)10電波到達距離(m)送信/受信:約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音<全警備中>1CH~4CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:ワンショット(警報出力タイマー設定時間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1mボリュームで可変、<部分警備中>1CH、2CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、※3CH、4CH警報受信時は動作なし、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変、<チャイム中>1CH警報受信時:”ピンポーン”2CH警報受信時:”ピピッピピッ”、3CH警報受信時:”プルプル”、4CH警報受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチするパッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。。ワンボディタイプの方向検知送信機。既存の方向検知のシステムとは異なり、1台で方向検知・検知送信を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。。歩行者や低速車輌の検知が可能。歩行者や低速車輌の検知が可能ですので、下記のような用途にご利用いただけます。。照明灯・回転灯・報知器の起動スイッチとして。受信機との組合せにより、照明灯や回転灯、報知器またはカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。。全天候型センサー。防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。。その他。●スイッチにより、検知方向の切替ができます。●明るさを判別する機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。。使用例。●建設現場などでの保安・安全機器として。●立ち入り禁止の報知機器として用途出入口での入退室管理用。駐車場・各種施設のゲート管理用。建設現場などでの保安・安全用。立ち入り禁止地区などの報知用。仕様空中線:内蔵型材質【本体・カバー】樹脂【取付板】SUS質量(g)330使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)AC100消費電力(W)2以下配線接続端子式検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外・屋内出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内
防水型接点入力送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷無線部は4周波切替対応型。現行品の防水型接点入力送信機TX-102WRの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。。基本仕様。現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、IP67相当の防水型で屋外でも安心してご使用いただけます。。電池の長寿命化を実現。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。。送信パターン切替機能を搭載。警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。。送信機タイプ切替機能を搭載。本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。。規制送信切替機能を搭載。送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。。その他。接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)160電源専用リチウム電池配線接続端子式出力電圧(V)DC3電池寿命8年設置場所屋内・屋外出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内防水性IP67使用周波数(MHz)426帯・4波
丸型接点入力送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷無線部は4周波切替対応型。現行品の丸型接点入力送信機TX-102Rの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。。基本仕様。現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、火災センサーなどと組み合わせて天井に設置しても違和感のない丸形の外観形状です。。電池の長寿命化を実現。付属の専用電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。。送信パターン切替機能を搭載。警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。。送信機タイプ切替機能を搭載。本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。。規制送信切替機能を搭載。送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。。その他。接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50電源専用リチウム電池配線接続端子式出力電圧(V)DC3電池寿命8年出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内使用場所屋内使用周波数(MHz)426帯・4波
警報音付き押ボタン送信機(4周波切替対応型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷無線部は4周波切替対応型。無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。。利便性が向上(防雨構造でコンパクト)。屋外でも安心してご使用いただける防雨構造IP54相当を採用しました。そして、現行品よりもコンパクトで利便性が向上しました。。電池の長寿命化を実現。電池寿命は付属電池で約2年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日1回送信、現行品は同条件にて約1年)。。警報音量設定機能を搭載。「標準(約90dB/1m)」と「テスト(約70dB/1m)」の切替が可能です。動作テストなど、小さい音が求められる場合は「テスト」に設定していただけます。※現行品は約95dB固定です。。その他の基本仕様。警報音無しの切替が可能。送信ディレータイマー仕様●空中線:内蔵型●警報ディレイタイマー:なし・5秒・10秒・15秒材質樹脂質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50スイッチ操作:非常ボタン・停止ボタン電源単4形アルカリ電池電池寿命2年出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内使用場所屋内・屋外使用周波数(MHz)426帯・4波
ドア・窓センサー送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ドアや窓を開けると電波送信し、徘徊される方をお知らせします。 スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付です。 スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付きです。 スライドドアや開き扉に簡単に取り付け撤去できます。 「はがした後、糊が残らない」両面テープを付属しています。取付場所を傷つけず、簡単に取付と撤去を行えます。 送信機は、電池で駆動しますので電源工事の必要はありません。 専用リチウム電池採用で長寿命(1日20回送信で約8年)用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、転落防止用途に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え転倒リスク回避・転倒防止用途に。仕様空中線:内蔵型材質樹脂色グレー質量(g)約100(電池を含む)スイッチ操作:入切スイッチ付き電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)機能付帯:送信周波数切替・定期送信・タンパー送信、電池切れ報知使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)設置場所非防水屋内専用表示灯[赤色]窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)出力(mW)10電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
接点入力型送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。電池は長寿命タイプのリチウム電池です。送信動作はワンショット/繰り返しの切替式です。発報頻度の高いセンサーを接続したときに送信回数を抑え電池寿命を延ばす事ができる規制送信機能を搭載。仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)配線接続端子式出力電圧(V)DC3(電池使用時)入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)機能付帯:電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー電池専用リチウム電池寿命8年(1日100回送信、常温時)設置場所屋内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)接点入力方式無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)出力(mW)10以下電波到達距離(m)100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(省電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
接点入力型送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。 ユニットに送信アンテナを外部に取付け、屋外見通し距離約200mを実現。 4周波切替対応により、送信機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 リチウム電池とDC5V~15Vの外部電源で動作可能ですので、システム内容に応じた設計が可能です。 連続した警報信号の送信を繰り返し送信とするか、ワンショット送信とするかの選択ができます。さらに送信パターンを1回とするかランダムとするかを選択できます。材質樹脂色ホワイト質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM2×1本(DC3V)またはDC5~15V/35mA機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約8年(1日100回送信・常温時)設置場所樹脂製ボックスに収納し、屋外で使用接点入力方式1回路(a接点/b接点切替式)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約200以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
マットセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷検知部と送信部一体型!コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドなどに敷いていただき、ベッドから人が降りた(または落下した)時に、検知部に加わる圧力を検知して小電力電波を送信します 親切設計 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”400×800mm”で持ち運びにも便利な標準サイズです。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています 簡易防水構造です。仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ色送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約1380電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
マットセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。 門口の広い場所に効果的です。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。 ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。 簡易防水構造です。仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ色送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約2200電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
握り押しボタン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷握り押しボタンを押すと、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。 「ボタン部」は、高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。 電池式でベッドに固定して使用する為、ベッドの移動・位置変更時に断線する心配がありません。 ベッドまわりなど様々な設置場所に固定する為の、マジックテ-プやマグネットを付属。用途ベッド上に設置して、ベッドからご家族やスタッフの呼び出しに。 (壁面に取り付ける有線タイプと異なり、ベッドの向きや移動に制限されず使用できます) 車椅子に設置して、車椅子からの呼び出しに。付属品マジックテープ×2、マグネット×1本、単3アルカリ乾電池×2本、取付用ネジ×2本、登録No.ステッカー×1枚仕様空中線:内蔵型材質樹脂色送信部:白、押しボタン部本体:白、押し部:橙質量(g)約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V/35mA外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)押しボタン:36×75.2×25、送信部:40×140×23機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパーリード線(m)送信部:2使用周囲温度(℃)-10~+40(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約2年(1日100回送信・常温時)設置場所屋内表示灯送信時:点灯または点滅、電池切れ時:点滅(赤色LED)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
電池式赤外線センサ送信機(4周波/二重変調)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷電源は電池、警報信号は小電力ワイヤレスのフルワイヤレス赤外線センサー 高容量電池採用により電池長寿命を実現 小電力ワイヤレスは4周波切替対応型 余裕のある最大100mの警戒距離 外乱光に強い(二重変調方式) 蟻など虫が入らない構造(防虫・防滴設計) 誤動作が大幅に低減(ワイドピッチ) 鳥や小動物を寄せ付けない(バードストッパー) 雨にも強い(ウェザープルーフハウジング) 見やすい照準機構(ダブルリング照準機構) 視認性の向上(ターゲットカラー) ポール取付性向上(背中合わせ取付) 光軸角度調整の拡大 一人で光軸調整が容易(ワイヤレス光軸チェッカー) ツーステップサウンドチェック方式採用付属品電池パック、ボール取付金具、バードストッパー、取付ネジー式、取扱説明書仕様空中線:内蔵型材質樹脂色カバー:ワインレッド、ベース:黒質量(g)投光器:約1700(電池含む)、受光器:約1550(電池含む)電源電圧(V)DC3.6(専用電池パック)保護等級防雨構造:IP65相当機能【赤外線センサー部】、周波数切替、サウンドチェック、警戒距離切替、モニター出力電圧、梭知答時間調整、上段/下段切替、電池切れ表示、ワイヤレス光軸チェッカー接続【送信部】、警報送信、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム送信/1回送信切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、タンパー異常送信角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.5(4段階切替式)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露・氷結なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)到達距離(m)1000電池寿命投光器側=約3年(常温、4連電池パック使用時)、受光器側約3年(1日100回送信、常温、2連電池パック使用時)設置場所屋内・屋外表示灯【アラーム】センサー検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)出力(mW)送信部:10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)警戒距離屋外100m以内、設定:25、50、75、100(投光パワー4段階切替)送信周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)距離余裕10倍
ソーラー電源型赤外線センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷配線不要のソーラー電源型赤外線センサ送信機 最大警戒距離を屋外100mに拡大 赤外線センサーの警戒距離を屋外100mに拡大(従来品は屋外75m) 電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給します。 警戒距離は屋外100mで、感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームセンサーです 相互干渉や回り込みが避けられる変調周波数切替機能を搭載 IP43相当保護構造仕様空中線:内蔵型材質赤外線センサー:樹脂、電源ユニット:樹脂、ソーラーパネル:アルミ色赤外線センサー:ワインレッド、電源ユニット:ブラック、ソーラーパネル:シルバー質量(g)赤外線センサー:投光機:約1500(1台)、受光器:約1550、電源ユニット:約2600、ソーラーパネル:約600(接続コード除く)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム同時遮断方式)[二重変調方式]配線接続端子式出力電圧(V)ソーラーパネル:最大8.4(放射照度1kW/m2)出力電流(A)ソーラーパネル:最大0.18(放射照度1kW/m2)保護等級防雨構造:IP43相当機能赤外線センサー:変調周波数切替、サウンドチェック、投光パワー切替、モニター出力、タンパー、検知応答時間切替、上段/下段切替、ワイヤレス光軸チェッカー接続、送信機:送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、タンパー、ソーラー式電源ユニット:電池切れ報知、テスト送信、タンパーバッテリー専用バッテリー BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)角度調整範囲光軸:水平方向:±90°、垂直方向:±20°、ソーラーパネル:水平方向:360°、垂直方向:0~90°応答時間(秒)検知:0.05~0.7(ボリュームにて可変)到達距離(m)最大:1000設置場所屋外表示灯【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)警戒距離屋外100m以内使用周波数(MHz)426帯 4波 (小電カセキュリティシステムの無線設備)赤外線ライトLED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム距離余裕10倍
屋外・屋内用パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用し 検知性能の向上と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 独自のエリアを構成するトリプルミラー 高容量電池採用により電池長寿命を実現 小電力ワイヤレスは4周波切替対応型 取付高さ2.0~6.0mに対応! 小動物による誤動作を低減 トリプルミラーを採用した高密度エリア エリアマスクシートを付属 安全・安心・親切設計質量(g)約1000(電池含まず)保護等級IP55相当機能付帯:感度設定、運用モード設定、自己診断、ローバッテリー報知、周波数切替、定期送信、温度補償、タンパー、照準監視、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、凍結なきこと)設置場所屋外/屋内の壁面出力(mW)10以下電波到達距離(m)送信部:約100(見通し距離)使用周波数(MHz)送信部:426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。フラッシュ出力 。閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)。点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す。警備へ移行時、約0.2秒1回点灯。解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯。(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)。メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯。サイレン出力。音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)。警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量。鳴動周期:警報時、連続鳴動。警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期)。解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)。警報出力。接点方式:無電圧半導体接点(a接点)。接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作。(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし。警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動。接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)。状態表示灯(緑色)(赤色)。通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラ連動。もしくは、シングルステーションで警備状態。緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし。警報受信時 :受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)。送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)。定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示)。停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能(送信機電池切れ報知)状態表示灯(緑色):点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯)サイレン :20秒ごとに約0.2秒鳴動受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)動作送信機タンパー :タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作(コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)本体タンパー :本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作、(警報メモリー)警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作消費電流330mA/2.5W(消費電力)
受信ユニット(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷長距離通信が可能な受信ユニット。・受信可能距離は見通し約1kmで長距離通信が可能な長距離型(LoRa)ワイヤレス用の受信ユニットです。・長距離型(LoRa)ワイヤレス用の各種送信機やコンバータからの電波を受信して、。 各種通報装置やコントローラなどを経由して、非常、侵入、設備異常などの緊急通報が行えます。・各種送信機〔送信機、コンバータ、リモコン、受信機(受信機連動時)〕を最大100台まで登録可能です。・4チャンネルごとに表示と個別警報出力が動作します。異常報知機能。個別警報出力に加えて、登録した各種送信機(連動する受信機やコンバータを含む)の異常が発生したことを。各チャンネルと液晶部で報知し、異常内容に応じて動作する4種類の出力を装備しています。(タンパー異常、定期送信異常、電池切れ、環境異常)。双方向通信機能。長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。受信機連動機能。複数の受信機で、受信内容や警戒/解除状態を無線で連動させる連動制御機能を搭載しています。(親機と連動する子機は最大5台です)。※多チャンネル受信ユニット(RLX-1000)との連動はできません。用途長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の4CH受信ユニットです。仕様送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計」区分システム:長距離型質量(g)約600消費電力(W)5.5(消費電流:100mA)出力10mW以下、異常:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V 0.25A a接点/b接点切替式(一括) /タンパー、電池切れ、定期送信、環境計4回路接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常ごとに出力動作/タンパー、電池切れ、定期送信、環境異常は復旧信号受信まで、 本機の環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、警報個別:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(個別)接点動作:送信機タイプが[3: 接点〕・・・送信機動作に連動 (10秒以上保持動作)送信機タイプが [1:携帯] [2: パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約10秒)4回路温度(℃)使用可能周囲:-20~+60(結露なきこと)配線接続端子式入力電源:AC100V50/60HzまたはDC10~30V (極性あり)機能付帯:電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、CH表示灯(異常時)切替機能、液晶表示切替機能、受信周波数切替機能、受信モード切替機能、受信機連動切替機能、親機子機切替機能、警戒/解除切替機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、電源異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能、内蔵ブザー:操作ボタン操作時:「ピッ」電池切れ、電源異常発生時:「ピッ」20秒周期点検モードで受信時:「プ」登録エラー時:「ブー」登録モード切替時:「ピッ」消去モード切替時:「ピピッ」メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ビビビッ」電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」通常モード切替時:「ピー」登録確認時:「ププッ」登録内容確認モード切替時:「ピー」電波環境点検モード時:「ピ」 (全て音量固定式)、空中線:入/4ホイップアンテナ受信可能距離約1km(見通し距離)周波数帯域(MHz)使用:426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内・壁掛け式表示灯CH:赤色LED 警報受信時:点灯 異常時・メモリー時:点滅 4、警戒/解除:2色LED警戒時:赤色点灯解除時:綠色点灯、電源/受信:2色LED通電時:緑色点灯受信時:赤色点灯 コンバータ、受信機の異常時・メモリー時:橙色点滅液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチする。パッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。ワンボディタイプの方向検知送信機。歩行者や低速車輌の検知が可能。黄色フラッシュ・サイレン付き受信機、照明灯・回転灯・報知器の起動スイッチとして。全天候型センサー用途建設現場などでの保安・安全機器として、立ち入り禁止の報知機器として質量(g)約330(取付板 約110含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源電圧50mA以下配線接続端子式(電源:2)周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観本体:樹脂(ホワイト)、取付板:ステンレス(シルバー)、カバー:樹脂(乳白)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外(1P43相当)・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露、氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。質量(g)410タイプ空中線:内蔵出力10mW以下消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能定期送信、センサー断線検知送信、送信周波数切替周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷漏水を検知した信号を受信機に伝達します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。質量(g)410タイプ空中線:内蔵出力10mW以下消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能定期送信機能、センサー断線検知送信機能、送信周波数切替機能周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。質量(g)約150(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)構造日常生活防水(IP67相当)機能定期送信機能、電池切れ報知機能外観筐体:樹脂(グレー)、電極:ステンレス検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷漏水を検知した信号を受信機に伝達します材質樹脂(ホワイト)質量(g)410タイプ空中線:内蔵出力10mW以下消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能付帯:定期送信機能センサー断線検知送信機能送信周波数切替機能周波数帯域(MHz)426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)検知表示灯(赤) 正常時 : 消灯漏水検知時 : 点灯センサー断線時 : 点滅周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。質量(g)約150(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源待機時:約10年(常温時)構造日常生活防水(IP67相当)機能定期送信機能、電池切れ報知機能電池寿命1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)外観筐体:樹脂(グレー)、電極 :ステンレス検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます。サイレンとフラッシュで威嚇撃退。複数台の連動が可能。無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能質量(g)500タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW配線接続端子式入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能送受信周波数切替、用途切替、警報動作モード切替、タイマー時間設定、警備表示切替、定期送信異常表示、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、リモコン動作切替、タンパー切替、連動信号出力、登録信号出力、電池切れ異常報知、LED表示受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)消費電流330mA/2.5W(消費電力)
音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷約105dBの大音量音声と回転灯のダブルで高い威嚇効果を実現!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます。大音量音声と回転灯で威嚇撃退。複数台の連動が可能。無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能質量(g)1950タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)消費電力(W)11出力10mW配線接続リード線式(約1m)入力電源:AC100V 50/60Hz対応登録可能台数:60台機能送受信周波数切替、警報動作切替、タイマー時間切替、警備表示切替、定期送信異常表示切替、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、送信機タンパー切替、電池切れ異常報知、定期送信異常報知、LED表示受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観本体:樹脂(グレー) グローブ:樹脂(イエロー)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55相当)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露・氷結なきこと)
接点入力型送信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。双方向通信機能区分システム:長距離型(LoRa)質量(g)約100(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN (DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式機能電源切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、双方向/単方向切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパー周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)距離(km)電波到達:約1(見通し距離)
漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し。漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます材質筐体 : 樹脂(グレー)電極 : ステンレス質量(g)約150(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源待機時 : 約10年(常温時)構造日常生活防水(IP67相当)機能付帯:定期送信機能電池切れ報知機能電池寿命1日1回検知(5分後に復旧): 約8年(常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時 : 約1秒間点灯電池切れ時 : 約5秒周期の点滅周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと)※0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります電波到達距離(m)約100(見通し距離)
ブザー付き漏水センサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷漏水を検知するとブザーでお知らせします。ケース底部にある4つの検知電極とは別に小型のポイントセンサーを接続。本体とポイントセンサー部各々で漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。漏水を検知すると本体からブザー音が鳴動します。電池交換の困難な場所など、ポイントセンサーのみを設置することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。質量(g)約350(電池含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池 CR17335E-R-CN構造IP67相当周波数帯域(MHz)【電波】426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命待機時 約10年 (常温時)、1日1回検知鳴動 (5分後に復旧) :約5年 (常温時)外観筐体:樹脂 (グレー)、電極:ステンレス付加機能定期送信機能|電池切れ報知機能| 報知音あり/なし設定機能検知方式電極式スポット検知 (本体内蔵+ポイントセンサー)設置場所屋内 屋外 (床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)電波到達距離(m)約100 (見通し距離)アンテナ内蔵報知音検知時「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音)、音量: 75dB以上 (センサー正面1mにおいて) ※内部設定スイッチにより、 報知音の 「あり/なし」 切替可
屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチする。パッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。動作。送信信号。・検知信号 :方向検知時/ワンショット送信。(動作モードによる検知制御機能あり)。・定期送信信号 :約5時間間隔/ワンショット送信。表示灯/ 赤色LED。・検知表示 :方向検知時/約5秒のワンショット点灯仕様検知方向切換:A→B/B→Aの切換[スイッチにて]適合エリア調整範囲:左 右:90°上 下:0~6°(下方のみ:4段階)材質本体 :樹脂(ホワイト) カバー:樹脂(乳白)、取付板 :ステンレス(シルバー)質量(g)約330(取付板 約110含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下配線接続端子式(電源:2)消費電力50mA以下(電流)電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)周波数帯域(MHz)426MHz(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード[昼夜判別機能]設定照度以下の場合に検知送信約10 lx(夜間)~無限大 lx(昼夜)[ボリュームにて]設置場所屋外(IP43相当)・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露、氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)検知エリア(m)検知エリア A(1対)検知エリア B(1対)検知距離:0.5 ~ 6移動体の通過方向を選択検知 (A→BまたはA←B)
サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷サイレンとフラッシュライトを搭載した小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステムの受信機!。長距離通信が可能な威嚇機能付き受信機。複数の受信機と組み合わせた幅広い運用。別売のリモコンと組み合わせた簡易防犯システム。登録台数は最大100台区分システム:[長距離型]質量(g)500タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW配線接続端子式対応送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計]機能送受信周波数切替機能、用途切替機能、警報動作モード切替機能、タイマー時間設定機能、警備表示切替機能、定期送信異常表示機能、報知音切替機能、フラッシュライト切替機能、メモリー表示切替機能、リモコン動作切替機能、タンパー切替機能、連動信号出力機能、登録信号出力機能、受信モード切替機能、電池切れ異常報知機能、LED表示機能受信可能距離約1km(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露、氷結なきこと)消費電流330mA/2.5W(消費電力)