カテゴリ
- 防犯用品(4)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(116)
- HUBER & SUHNER(11)
- RS PRO(9)
- MICROCHIP(8)
- RADIALL(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- RF SOLUTIONS(4)
- 日本テレガートナー(4)
- GB[制御機器](4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- SPARKFUN(2)
- Telegartner(2)
- SMC(1)
- サンドビック(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ブランドをもっと見る
「n-sma」の検索結果
特価

マットセンサー ナースコールセット(有線式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781セット6日以内出荷マットセンサー「MA-48」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)約1.1出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W)(mm)400×800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷マットセンサー「MA-48」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。仕様感圧:3kg/10m材質表裹面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)1.1出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H400×W800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V - 100mA
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷マットセンサー「MA-48」と。各種分配コンセントを同梱したセット商品です仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)1色表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H400×W800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
マットセンサー ナースコールセット(有線式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥53,980税込¥59,3781セット6日以内出荷マットセンサー「MA-610」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用。(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H545×W955質量(kg)約3.2出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W)(mm)600×1000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷マットセンサー「MA-610」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用。(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。仕様感圧:3kg/10m材質表裹面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)3.2出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H600×W1,000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V - 100mA
マットセンサー ナースコールセット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷マットセンサー「MA-610」と。各種分配コンセントを同梱したセット商品です仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H545×W955質量(kg)3色表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H600×W1,000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA