カテゴリ

  • 防犯用品(9)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • OPTEX(オプテックス)(4)
  • ゼブラ(3)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3)
  • タカチ電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-6000r」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテリジェント型パッシブセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    インテリジェント型パッシブセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    小動物識別性能を向上させたツインミラー方式とファジイ処理のダブル方式。 センサーに2組の光学ユニットとデュアルツイン素子+ツイン素子(PA-IN-5605はツイン素子×2)を内蔵しています。 この光学ユニットで構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、 警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。 また、ファジイ処理により、小動物の識別能力をさらに向上させています。 警戒バリエーションが3種類あり、設置場所に適した機種を選択できます。 天井面・壁面のどちらにも施工ができます。(スポット警戒型は天井面取り付け専用) 埋込用アタッチメント(BU-5600)もあります。 カバーを狙った悪質なマスキングなどの妨害行為を素早く検知できる外力警報機能を搭載。 素子や素子周辺回路を監視する自己診断機能・機器異常監視搭載。 カバーの装着不良や開閉を監視するタンパー機能搭載。 人の僅かな動きだけでも敏感に検知可能な微動検知機能搭載。 調整時にエリアを目視で確認できる照準機能搭載。 独自の機構により本体を取り付けたまま、容易に水平調整が可能。(天井取付面のみ) 電源電圧はDC9~30Vまで対応。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかを確認できるアラームメモリー機能を搭載。
    用途人体検知センサー付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本材質樹脂質量(g)約250寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×65電源電圧DC9~30V (極性なし)配線接続分離式ベースの端子台に配線接続機能機器異常監視機能(素子周辺回路の断線・破損等を監視)、低電源電圧異常監視機能(電源電圧の異常低下を監視)、位置異常監視機能(照準機構の戻し忘れを監視)、タンパー機能(カバーの装着不良を監視)、自己診断機能(素子周辺回路の定期診断)、外力警報機能(カバーに加えられた外力を検知)、微動検知機能(人間のより小さな動きを検知)、アラームメモリー機能(警報履歴の表示)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
  • 光線式アクティブセンサー DA-6000 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-6000

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    大型ドアもカバー可能な高所設置型で高密度な検知パターンを実現
    付属品配線コード1.5m、取付ネジ4×12(3本)取付型紙質量(g)約380出力【検知出力】無電圧リレー接点1a(検知時:閉) DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz首振角度(°)左右:140、奥行:150感度調整方法感度ボリューム使用周囲温度(℃)-20~+55消費電力(VA)3以下検知方式近赤外線反射方式設置場所屋内・屋外(天井面)干渉防止機能6波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS 5級(IP55)グリーン購入法適合自己診断機能センサー異常時:動作表示灯点滅(スイッチにてON/OFF可)高さ(m)3~6(取付)
  • 光線式アクティブセンサー DA-303 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-303

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
    質量(g)約180出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可使用周囲温度(℃)-20~+60リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅干渉防止機能4周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3(最大取付)保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
  • 赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    天井取付、壁面取付どちらでも使用できますので、取付場所を選びません。丸みを帯びた落ち着いたデザインですので、あらゆるところにマッチします。鴨居や壁面に取り付けられますので、出入口・窓・通路のスポット警戒に最適です。又、半屋外(直接雨のかからない所)にも使用できます。警戒エリアの横幅の調整は内蔵のレバーでワンタッチで行えます。又エリアの奥行の調整もスイッチでワンタッチで行えます。可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、外乱光の影響を殆ど受けません。設置場所に応じて感度が調整できる感度調整ボリューム付。動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)
    材質樹脂ホワイト質量(g)約270検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(動体検知)配線接続コネクター式電源電圧(V)DC10.5~18(極性なし)消費電流(mA)120以下角度調整範囲垂直角最大60°使用周囲温度(℃)-10~+50感度調整有(感度調整ボリューム付)設置場所屋内・半屋外:壁面・小壁・鴨居・天井取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離スポット検知(H2.5m×W2m)警報の表示赤色LED警報時:点灯
  • 光線式アクティブセンサー DA-T100 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-T100

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。 幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。 業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。 「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。 また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。 7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。
    質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
  • ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
    シルバー質量(g)約110配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接点)タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋外、半屋外 IPX6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
  • 光線式アクティブセンサー DA-3902 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-3902

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
    4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。 また産業用施設の出入り口にも対応できます。 取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。 自動ドアの不要な開放時間を削減できます。 検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。 監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
    質量(g)約300出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法ボリューム設定使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)設置場所屋内・半屋外:無目下取付干渉防止機能6周波切替表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂
  • 光線式アクティブセンサー SHA-4701 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー SHA-4701

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    4.5m角までのシートシャッターの起動用に最適な高機能光線式アクティブセンサー
    シルバー質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC 12~24V ±10%検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可使用周囲温度(℃)-20~+60設定範囲【奥行きエリア設定】(1)機構的調整手段 範囲微調整 調整範囲15°(無段階)、(2)電気的調整範囲 2/3/4/5列監視【幅エリア設定】(1)機構的調整手段 レンズ移動(1段階=1列)、(2)電気的調整範囲 6/4/2列監視【1列目設定】(1)シャッター直下監視 強制・自動・無効・通常 強制・自動設定時はシャッター直下 学習動作有り、(2)出力OFF時シャッター直下監視 有効/無効【高さ設定】2段階環境対応(1)レベル 0(なし)/1(弱)/2(中)/3(強) 4段階(2)自動及び手動選択 自動→約10℃(内部温度)で雪レベル 有効/無効を自動で切替 手動→外気温に関係なく設定した 雪レベルで動作動作表示灯LED7色にて各モード表示設置場所屋内・半屋外・壁面取付干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】 1・2・3列:2秒・10秒・30秒・∞/ 4・5列:2秒・10秒高さ(m)2~4.7(取付)
  • 赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
    センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)使用周囲温度(℃)-25~+55応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂