カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- omron(オムロン)(8)
- 3M(スリーエム)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- イチネンTASCO(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- テクノテック(1)
「omron f03-16ps」の検索結果

ブザー付き漏水センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。質量(g)約60出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)配線接続リード線式電源電圧(V)DC10~30(極性あり)消費電流(mA)40以下使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯赤、検知中:点滅防水仕様日常生活防水(IP67相当)音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)