カテゴリ

  • 防犯用品(11)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • OPTEX(オプテックス)(3)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3)
  • ゼブラ(2)
  • ACE(エース)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ow-503t」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
    シルバー質量(g)約110配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接点)タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋外、半屋外 IPX6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
  • ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
    質量(g)約140電源単4アルカリ電池×2本配線接続端子式(子機のリード線を接続)チャンネル数7ビット 126チャンネル消費電流(mA)7以下使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)伝送信号デジタルパルス符号伝達方式使用周波数(MHz)315MHz帯材質(外周部)樹脂
  • ワイヤレスタッチスイッチカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
    質量(g)約80配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度90%以内設置場所屋外、半屋外(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
  • ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
    シルバー質量(g)約120電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)チャンネル数7ビット 128チャンネル使用周囲温度(℃)-10~+55到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離)送信出力1mW以下使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流待機時2μA 送信時20mA以下グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
  • ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
    ブラック質量(g)約130電源電圧AC/DC12~110V±10%消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA通信方式FM検波方式出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度30%~90%設置場所屋内表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯受信周波数312.5MHz出力保持時間0.5秒/1.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
  • DAW-81用ブロンズカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    DAW-81用ブロンズカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 擬似タッチプレート GP-100 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    擬似タッチプレート GP-100

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    ワイヤレスタッチスイッチ用の擬似タッチプレートです。
    材質アクリル樹脂(PMMA)外側ブロンズ色、内側シルバー色外形寸法(mm)206×41×2文字色黒色(丸ゴシック)
  • 超小型赤外線センサー 2ビーム対向型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    超小型赤外線センサー 2ビーム対向型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    スキャニング方式を採用し、相互干渉を防止した 2ビームタイプの超小型赤外線センサー 金融機関のCD/ATMマシン付近の残留者検知や電動シャッター付近の警備用・防犯用に、また窓・通路・トイレ・ドア付近の通過物体検知やHA機器への組み込み用など、幅広い用途に使用が可能なセンサーです。 設置距離に応じてセンサーの感度が調整できる感度調整ボリューム付き。 投光部・受光部とも接続コードは自由に切断が可能。
    材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス部:樹脂(ホワイト)寸法(mm)45×120×29出力(検知)無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)電源電圧DC10V~30V(極性なし)消費電流(mA)55以下(DC12V時)使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・半屋外表示灯(動作)検知時:点灯/赤色
  • 赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
    センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)使用周囲温度(℃)-25~+55応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
  • DAW-71用ブロンズカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    DAW-71用ブロンズカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
5w-50特集