カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • BULGIN(32)
  • SMC(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • 日東工業(6)
  • ジョインテックス(4)
  • NETGEAR(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 渡辺電機工業(2)
  • イスカル(1)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • フジマック(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • カナレ電気(1)
  • アイリスチトセ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pxf」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防霜フード TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防霜フード

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,998税込4,398
    1組(2個)
    5日以内出荷
    センサーの天面に装着することで放射冷却による霜の付着を軽減します。赤外線センサーPXBシリーズ用です。(BUS-XFにも対応します)。防霜フード取付け後もバードストッパーは取付けできます。(BH-50Xにバードストッパーは付属しておりません。)
    付属品取付ネジ:ナベタッピングネジ(Φ2×6)4本適合機種PXBシリーズ、BUS-XFシリーズ材質樹脂ワインレッド質量(g)約42(1個)使用周囲温度(℃)-20~+60設置場所センサーの天面
  • ソーラー式電源ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ソーラー式電源ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    電源供給の困難な場所で赤外線センサーを使ったセキュリティシステムを構築するために、赤外線センサーPXB-100SWに本機を組み合わせることで電源の供給が可能になります。接点入力型送信機TXF-116/TX-116専用の電源と取付台座を備えておりセンサーの信号を電波で受信機へと伝えることができるので配線不要です。工事現場などで使用されることのある単管(Φ48.6mm)に取り付けることが可能です。急な現場で仮設の簡易電源として、お使いいただくことが可能です。ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。バッテリーの電圧低下をお知らせする電池切れ表示機能。いたずらを知らせるタンパー出力機能。
    材質電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー質量(g)電源ユニット:約2700、ソ-ラ-パネル:約600(接続コードのぞく)出力送信機用電源出力/TXF-116/TX-116対応の電源出力、センサー用電源出力/DC6V12mA以下定格ダンパー/接点形式:無電圧リレ-接点(b)、接点動作:カバ-を開けた時に出力、接点定格:DC30V・0.1A配線接続端子式(M3セルフアップ端子)出力電圧(V)ソーラーパネル/最大8.4(放射照度1kW/m2)出力電流(A)ソーラーパネル/最大0.18(放射照度1kW/m2)角度調整範囲ソーラーパネル/水平方向:360°、垂直方向:0~90°使用周囲温度(℃)-10~+50送信出力テスト/接点形式:無電圧a接点、接点動作:送信機リセットスイッチ押下時に出力、接点定格:DC24V・0.05A付加機能電池切れ表示機能、テスト送信機能、タンパー出力機能設置場所屋外(防雨構造IP43相当)内蔵電池専用電池BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)表示灯バッテリー電圧低下(赤色)/バッテリ-電圧低下時:点灯
ipx特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ipx