カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- SMC(2)
- アイネックス(2)
- 親和産業(2)
- HIKMICRO(2)
- コガネイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工業(1)
- 富士電機(1)
- ソニック(気象機器)(1)
- GoPro(1)
- BOURNS(1)
- SAMTEC(1)
「sat-20」の検索結果

テンキースイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷運用モードが4パターン設定でき、暗証番号に対応した2出力内蔵の制御部一体式テンキースイッチ。 2系統の出力を内蔵しており、しかも、個々の暗証番号の照合により動作しますので、本機1台で機械警備のセット/リセットや電気錠の開閉等2種類の制御が行えます。質量(g)約410消費電流(mA)DC12V供給時:120、DC24V供給時:210設置場所屋内・半屋外の壁面(直接雨のかからない場所)表示灯セット灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、ループ灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、出力表示灯:緑色発光LED(点灯/消灯設定可能)、電源表示灯:橙色発光LED、予備灯:緑色発光LED
マルチインターフェース
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷最大3台までの3路用リモートスイッチが接続可能です。(KE-303は接続不可) C-500シリーズ、C-600シリーズ、C-800シリーズなどの3路リモートコントローラに組み合わせられます。 リモートスイッチはシリンダー錠タイプ、磁気カードタイプ、テンキータイプが適用できます。適合(リモートスイッチ)キースイッチ:KE-502R、KE-503R、カードスイッチ:CSW-510、ACS-102、NT-5020、SAS-2020、SAS-2021、テンキースイッチ:KE-221K、KE-223K、SAT-20、ACS-101、指紋照合スイッチ:ACS-103A材質樹脂質量(g)約300出力総合出力:3路スイッチ出力×1(各リモートスイッチ入力を統合)、 タンパー出力:各リモートスイッチのタンパー入力及び本体タンパーを統合して1出力入力リモートスイッチ入力:3路リモートスイッチ入力×3、タンパー入力:各リモートスイッチに対して1入力電源電圧(V)DC10~17(極性あり)消費電流(mA)150以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)電源表示灯緑色LED:通電時点灯設置場所屋内:壁掛式