カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • ホンダ(3)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tla-a3」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットランチャーPrо TAKEX(竹中エンジニアリング)ネットランチャーPrоTAKEX(竹中エンジニアリング)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
ヒモを引っ張ると瞬時にネットを発射し、2~3.5m先へ展開します。(屋外風速3m/Sまで対応)発射スイッチは、NET-STHD2と同じ操作しやすいプルスイッチ式を採用しています。従来機種に比べサイズが大幅にコンパクトになりました。ネット発射部分は簡単に交換できるカートリッジ式でグリップ部分が繰り返し使用可能です。ネットは、手では簡単に切れない繊維を使用しています。カートリッジのネット発射蓋はゴム製を使用し、ネットにはゴムコーティングしたおもりを使用していますので、安全性を考慮した設計になっています。
性能射程距離2~3.5m全長(mm)320質量(kg)1.02使用温度範囲(℃)-10~40電源リチウム電池外径(Φmm)カートリッジ:100、グリップ部:42寸法(m)ネット:3.2×3.2耐水性生活防水レベル使用場所屋内・屋外主材質本体:プラスチック、カートリッジ:プラスチック・ゴム使用期限カートリッジ:購入後4年、グリップ:購入後10年
護身用具カテゴリ