カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- ケイシーズ(3)
- セイコー(SEIKO)(2)
- 共立電子産業(2)
- タカコム(2)
- シチズン(1)
- 三菱電機(1)
- リーベックス(1)
- 日本アンテナ(1)
- DXアンテナ(1)
- 音羽電機工業(1)
- Mobilemark(1)
- ラインアイ(1)
- ケービデバイス(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「tsv-500gp」の検索結果

時刻補正GPS
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷定期的に時刻補正を行うためのGPSユニットです。 毎日午前0時にGPS日時情報を取得し、正確な時刻情報をレコーダーに入力します。 初期測位時間…ホットスタート:2秒以下/ウォームスタート:26秒以下/コールドスタート:36秒以下用途監視、防犯、状況把握用途付属品取扱説明書 1冊、取付金具 1個、結束バンド 3本質量(g)約50(本体のみ)電源電圧DC5.5V±5%(HSDR-102から供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×42×15消費電流(mA)130(最大)使用可能温度範囲-20℃~60℃(5%RH~85%RH・結露なきこと)表示更新レート最大1Hz防塵防水性能IEC規格 IP66準拠接続端子1.25mmピッチ 3Pコネクターケーブル長(mm)約1700対応フォーマットNMEA0183 Ver:3.01受信周波数1575.42MHz(C/Aコード)受信チャンネル(ch)48記録間隔1秒以下