カテゴリ

  • 防犯用品(7)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • Wera(134)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • 明大(19)
  • タンガロイ(18)
  • サンワサプライ(14)
  • Canon(12)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • REGZA(10)
  • エスコ(7)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • 大阪製作所(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • TexWipe(テックスワイプ)(5)
  • RS PRO(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • FPC(4)
  • Polycom (ポリコム)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx-30」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ・浴室用送信機 TX-30 TAKEX(竹中エンジニアリング)トイレ・浴室用送信機 TX-30TAKEX(竹中エンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。
仕様空中線:内蔵型付属品単4形アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカ-(1枚)材質【抗菌】ケース:AES樹脂、ひも:ポリエステル、握りゴム:シリコンケース:ホワイト、ひも:(レッド、握りゴム:レッド質量(g)約170(電池含む)電源(V)DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2出力10以下機能付加:ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能使用周囲温度(℃)-10~+50(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約5年(常温時、1日10回送信)[電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません]表示灯(赤色LED)送信時:点滅、電池切れ時:約5秒に1回の点滅電波到達距離(m)100以内(見通し距離)防水仕様日常生活防水使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)
中継機 TAKEX(竹中エンジニアリング)中継機TAKEX(竹中エンジニアリング)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。 登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。 4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4) ※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。 送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。 点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。 登録内容を確認できる確認モード 登録の消去を送信機毎に実行可能 登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台 電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源 非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり 内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。
電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)出力(mW)10以下受信可能距離約100m(見通し距離)電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離)表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」停電補償あり(約30分)配線接続端子式使用周囲温度(℃)-10~+50機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能設置場所屋内(壁面取付)質量(g)約600材質樹脂ホワイト仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕
緊急呼出しセット EC-B(T) 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)緊急呼出しセット EC-B(T) 卓上型受信機セットTAKEX(竹中エンジニアリング)
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 浴室やトイレでの緊急呼び出しに 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。
用途浴室、トイレ、居室、寝室仕様【送信機登録可能台数】30台付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚)セット内容受信機卓上型:TX-30、HC-350質量(g)【送信機】約170(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】AC100V(50/60Hz)配線接続端子式機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能消費電力(VA)【受信機】14電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信)外観【送信機】ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)、【受信機】樹脂(ホワイト)設置場所屋内:卓上据置・壁掛け式電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能
緊急呼出しセット EC-B(KE) 受信機携帯型セット TAKEX(竹中エンジニアリング)緊急呼出しセット EC-B(KE) 受信機携帯型セットTAKEX(竹中エンジニアリング)
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 浴室やトイレでの緊急呼び出しに 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。
用途浴室、トイレ、居室、寝室仕様【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚)セット内容受信機携帯型:TX-30、RXF-60K質量(g)【送信機】約170(電池含む)、【受信機】約60(電池含む)電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信)外観ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)充電時間(時間)約5電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)バックライト液晶:あり(緑色)
緊急呼出しセット EC-B 受信機設置型 セット商品 TAKEX(竹中エンジニアリング)緊急呼出しセット EC-B 受信機設置型 セット商品TAKEX(竹中エンジニアリング)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 浴室やトイレでの緊急呼び出しに 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。
用途浴室、トイレ、居室、寝室仕様【送信機登録可能台数】30台付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚)セット内容受信機設置型:TX30、HC300質量(g)【送信機】約170(電池含む)、【受信機】約700使用温度範囲(℃)-10~+40電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信)外観【送信機】ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)、【受信機】樹脂(ホワイト)電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
小電力型ワイヤレスシステム緊急呼出しセット EC-2P(T) ペンダント型・卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)小電力型ワイヤレスシステム緊急呼出しセット EC-2P(T) ペンダント型・卓上型受信機セットTAKEX(竹中エンジニアリング)
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-350(卓上型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台、【報知強制停止入力】接点方式:a接点、【停止ボタン】報知動作の停止セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-350(卓上型受信機)材質樹脂形状ペンダント型ホワイト質量(g)【送信機】約25、【受信機】約570使用温度範囲(℃)-10~+50電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz)配線接続端子式外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定)機能付帯:報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続)受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)消費電力(VA)【受信機】14電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内:卓上据置・壁掛け式表示灯【電源【緑色LED】】通電時:点灯、電池切れ信号受信時:点滅、【チャンネル(赤色LED4個)】検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)【送信機/受信機】426(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能、【操作音】電離切れ発生時:「ピピッ」報知中に鳴る、モード移行時:「ピー」、登録削除時:「プー」、登録エラー時:「ブー」
小電力型ワイヤレスシステム緊急呼出しセット EC-2P ペンダント型 TAKEX(竹中エンジニアリング)小電力型ワイヤレスシステム緊急呼出しセット EC-2P ペンダント型TAKEX(竹中エンジニアリング)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)材質樹脂形状ペンダント型ホワイト質量(g)【送信機】約25、【受信機】約700使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷)受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内:壁面取付表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動