カテゴリ

  • 防犯用品(5)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • Wera(23)
  • 明大(14)
  • エスコ(12)
  • 大電(12)
  • StarTech.com(12)
  • brembo(10)
  • タンガロイ(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • PLANET Technology(9)
  • SATO(サトー)(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • BLACK BOX(8)
  • MOXA(8)
  • サンワサプライ(7)
  • Canon(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • ノーリツ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx4」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定温式熱感知送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)定温式熱感知送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
現行品の定温式熱感知送信機TX-102RFの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)本製品は、一局所の周囲温度が一定の温度以上になると作動する定温式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型質量(g)約270(電池含む)種類特種60℃ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式定温式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(グレー)設置場所屋内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
差動式熱感知送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型質量(g)約320(電池含む)種類1種ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式差動式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト)設置場所屋内表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水型接点入力送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型接点入力送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
無線部は4周波切替対応型現行品の防水型接点入力送信機TX-102WRの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。基本仕様現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、IP67相当の防水型で屋外でも安心してご使用いただけます。電池の長寿命化を実現付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)送信パターン切替機能を搭載警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。送信機タイプ切替機能を搭載本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。規制送信切替機能を搭載送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。その他接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。
仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)160電源専用リチウム電池配線接続端子式出力電圧(V)DC3電池寿命8年設置場所屋内・屋外出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内防水性IP67使用周波数(MHz)426帯・4波
丸型接点入力送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)丸型接点入力送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
無線部は4周波切替対応型現行品の丸型接点入力送信機TX-102Rの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。基本仕様現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、火災センサーなどと組み合わせて天井に設置しても違和感のない丸形の外観形状です。電池の長寿命化を実現付属の専用電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)送信パターン切替機能を搭載警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。送信機タイプ切替機能を搭載本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。規制送信切替機能を搭載送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。その他接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。
仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50電源専用リチウム電池配線接続端子式出力電圧(V)DC3電池寿命8年出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内使用場所屋内使用周波数(MHz)426帯・4波
マットセンサー ナースコールセット(無線式) TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット(無線式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
129,800税込142,780
1セット
6日以内出荷
マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「TX-M48」を採用(サイズ:W600×H800×D6mm「送信部除く」)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。マットセンサーと分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様空中線:内蔵型質量(g)約1380電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3出力10mW以下機能付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時、※電池寿命は常温時での運用における目安あり、保証値ではありません。外観【送信部】樹脂:グレー、【検知部】軟質PVC:グレー設置場所ベッドサイドの床面など表示灯赤色/送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)周囲温度(℃)-10+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります。電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
マットセンサー ナースコールセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「TX-M48」を採用。(サイズ:W600×H800×D6mm「送信部除く」)ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。マットセンサーと分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。
質量(g)1380タイプ空中線:内蔵電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3出力10mW以下機能休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能周波数帯域(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時外観送信部 樹脂:グレー、検知部 軟質PVC:グレー設置場所ベッドサイドの床面など表示灯赤色/送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約O.1点灯、休止タイマー終了 約30秒前から約0,5秒周期で約O.1秒点灯)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水簡易防水構造
マットセンサー ナースコールセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です
材質送信部 樹脂 :グレー検知部 軟質PVC:グレー質量(g)1380タイプ空中線:内蔵型電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3出力10mW以下機能付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能周波数帯域(MHz)426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。設置場所ベッドサイドの床面など表示灯(赤色)送信時:点灯(約1秒)電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水簡易防水構造