カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- JAPPY(1)
- エスコ(4)
- エレコム(4)
- オーナンバ(1)
- カワイ電線(1)
- ニックス(日幸工業)(1)
- マサル(1)
- ユーボン(2)
- 三ツ星(4)
- 三沢電線(1)
- 伸興電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 富士電線工業(9)
- 日機(1)
- 未来工業(9)
- 長岡特殊電線(1)
「vctf 0.5-2c」の検索結果

ホーン型スピーカー
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。付属品取扱説明書(保証書付)×1材質ホーンマウス、レフレクター:樹脂質量(kg)約1.2色ホーンマウス、レフレクター:シルバーグレー使用温度範囲(℃)-20~55適合規格JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠外径(Φ)×全長(mm)152×178材質(カバー)樹脂防塵防水性能IP65取付金具U字形ブラケット L形再生周波数帯域(Hz)400~8k(偏差20dB以内)音圧レベル(dB)出力/105(1W/1m)指向角(°)水平・垂直95(2kHz-6dB)極性入力/2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C (+:黒色、COM:白色)カバー色シルバーグレー定格入力(W)5インピーダンス(Ω)定格/8