カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
  • PIAA(1)
  • ケービデバイス(2)
  • 東進電機工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wdr400」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用WDR収納BOX TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外用WDR収納BOX

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    5日以内出荷
    壁掛型AHDデジタルレコーダー『WDR-H402』1台と、カメラドライブユニット『WPS-405AHまたはEPS-400』1台が収納可能な屋外用BOXです。 冷却ファン(温度調整ボリューム付き)や電源ブレーカー、コンセント(6個)付きです。 ポールアタッチメント(オプション:VBP-11)を使用することで、Φ60~160mmまでのポールに取り付けが可能です。
    付属品取扱説明書1枚、鍵2本、ナベコネジM4×10 8本、端子台カバー1枚、壁面用アタッチメント1組、六角ボルトM6×16 8本、ワッシャー8枚、スプリングワッシャー8枚、USBキャップ1個仕様換気扇:AC100V 50Hz/60Hz 23W (最大) 温度調節器による自動制御 (0℃~50℃)適合機種WDR-H402 1台 + WPS-405AH (EPS-400) 1台材質金属色ライトグレー質量(g)約14000使用温度範囲(℃)+5~40コンセント個数内部に6個口 (1個は換気扇用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×684×200 (本体のみ、突起物を除く)電源(AC V)100 50Hz/60Hz ネジ式端子台 (漏電ブレーカー)設置場所屋外防水保護等級IP X3準拠
関連キーワード
sr400ミラー特集