カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- エレコム(1)
- ロックマンジャパン(1)
- 富士電機(1)
「wta1711」の検索結果

非接触スイッチ DHS-24
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷センサーに手をかざすだけで信号出力します 衛生面に配慮したい場所に最適です質量(g)約265出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、AC250V 1A DC30V 1A(抵抗負荷)電源電圧DC24V±5%検出方式近赤外線直接反射方式消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~+55材質(カバー)ステンレスヘアライン仕上げ検知距離(m)0~200応答速度6msec以下設置場所屋内・屋外表示灯検知時:赤色LED点灯