カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(1)
- CKD(8)
- WUBEN(ウーベン)(7)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- セーブインダストリー(1)
- マキタ(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- GENTOS(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- サンワダイレクト(1)
- Anker(アンカー)(1)
「wuben e05」の検索結果
特価

LEDフラッシュライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷から5日以内出荷光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。 付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。 本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。 点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。 電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。材質樹脂配線接続端子台式使用周囲温度(℃)-15~+55点滅点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期設置場所屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合