ワイドディープペーパータオルケース蝶プラ工業(7件のレビュー)当日出荷
硬めや厚めのペーパータオルで、折り方により、通常サイズより大きなペーパータオルも収納できます。
材質スチロール樹脂色クリア外形寸法(cm)約24.6×13.6×高さ10.4設置方式置き型RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
デスコペーパータオルケース蝶プラ工業(3件のレビュー)当日出荷
落としブタ式透明なので残量がわかりやすい洗面所やキッチンに。
材質スチロール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.2×12.3×8.5適合寸法(mm)220×230
デスコM蝶プラ工業当日出荷
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納に。材質スチロール樹脂色透明タイプ固定仕切RoHS指令(10物質対応)対応
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
導電性バット蝶プラ工業当日出荷
導電性ポリプロピレン製で、静電気がバットに溜りません。
静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。
用途小さな部品や作業中の部品の保管に。表面抵抗値(Ω)103-4コンテナ種類ベタ目
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
小判用ペーパータオルケース蝶プラ工業(2件のレビュー)当日出荷
小判サイズのペーパータオルに対応。
約200枚収納可能。
中身が減っても取り出しやすい置きフタ式。
材質スチロール樹脂質量(g)約358寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×100×84収納枚数(枚)約200
広口ロート蝶プラ工業(1件のレビュー)当日出荷
液体の移し替えに便利です。
トラスコ品番554-7252材質ポリプロピレン高さ(mm)84口径(Φmm)120足長(mm)18足径(Φmm)35製品サイズ(mm)150×132×84H(Φ120)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
シールボーイ蝶プラ工業(2件のレビュー)当日出荷
密閉性に優れた小型ケースです。ストック容器としてお使いください
形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)機能ロック機能付き耐熱温度(℃)(本体・留め具)120、(パッキン)200、(フタ)80材質(フタ)AS樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(止具)ナイロン
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
ビルポット(角型)蝶プラ工業(1件のレビュー)当日出荷
止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状角型材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(フタ)ポリエチレン(PE)
ビルポット(丸型)蝶プラ工業(1件のレビュー)当日出荷
止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状丸型材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(フタ)ポリエチレン(PE)