カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
ブランド
- 槌屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sb200gy」の検索結果

すき間ブラシシール
槌屋(14件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
隙間ブラシシール 長巻
槌屋¥17,980~税込¥19,778~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。 粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密)タイプ気密テープ幅(mm)10テープ長さ(m)30毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10ベース幅(mm)10