カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東浜商事
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(11)
- 三立機器(2)
- 深瀬(1)
- ブローバック(BLOVAC)(1)
- Revolva(1)
「appq0400」の検索結果
特価

エアーペールバキュームクリーナー
東浜商事¥89,980税込¥98,9781台当日出荷コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応質量(kg)6空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)集塵容量(L)8騒音値(dB)75最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75吸水量(L)13最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)