カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東浜商事
  • GATOR Case(4)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(3)
  • アズワン(2)
  • スイデン(2)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • 日本エアーテック(1)
  • ADVANTEC(1)
  • ケニス(1)
  • ニルフィスク(1)
  • IPEVO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ulpa」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用クリーナー 東浜商事

    クリーンルーム用クリーナー

    東浜商事
    ¥58,980税込¥64,878
    1枚
    6日以内出荷
  • クリーンルーム用掃除機 乾式 東浜商事

    クリーンルーム用掃除機 乾式

    東浜商事
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
    用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。質量(kg)約10タンク容量(L)22回収容量(L)10電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60仕様ドライ専用トラスコ品番391-9218幅(mm)413高さ(mm)663タイプ乾式奥行(mm)413電流(A)10.6消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663風量(m3/min)2.70電源コード(m)6フィルター特殊コーティングフィルター、ULPAフィルター、マイクロフィルター騒音値(dB)68真空度(kPa)23.0最大真空圧(kPa)19
  • 小型マイクロ集塵機 東浜商事

    小型マイクロ集塵機

    東浜商事
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    30日以内出荷
    微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
    用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395本体質量(kg)21風量(m3/min)2.4フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20