カテゴリ
- 安全用品(3)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- トーグ安全工業
- サンワサプライ(16)
- StarTech.com(7)
- 大正天びん製作所(6)
- SK11(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- 倉敷化工(3)
- キャンブロ(3)
- ラムマウント(3)
- SystemBase(3)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
- 光(2)
- AVX(2)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
- ATEN(2)
- シルファー(2)
- カナフジ電工(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NTT(1)
- ブランドをもっと見る
「psb1」の検索結果

ニューパルサイン回転灯 180型(電球)
トーグ安全工業(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
ニューパルサイン回転灯 125型(電球)
トーグ安全工業(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
ニューパルサイン回転灯 150型(電球)
トーグ安全工業(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS質量(kg)1.04使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
蓄光プリズムピクトサイン
トーグ安全工業¥5,498税込¥6,0481枚4日以内出荷から5日以内出荷材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)質量(kg)0.3取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH)(mm)300×500