カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 友屋
- トヨタ(16)
- OSG(オーエスジー)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- シコク(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- カクダイ(1)
- スズキ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
- ミツビシ(1)
- いすゞ自動車(1)
- 日野自動車(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
「6251-20」の検索結果

アルコール高精度秒速検知器
友屋¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。 高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。 ●2022年10月1日より安全運転管理者による運転者のアルコールチェック義務化により 下記項目の実施が必要です。 (1)アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認 (2)アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。 ●対象事業者は以下の通りです。 (1)乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。 (2)白ナンバー車5台以上を保持。(※原付を除くオートバイは0.5台換算)仕様結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます)、2種類の測定パターン付属品接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4測定範囲0.000~1.900mg/L質量(g)145使用温度範囲(℃)0~45電源充電式リチウム電池内蔵連続使用時間(時間)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27×120寿命センサー:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります)充電時間(時間)約4検知方式燃料電池式センサー起動時間(秒)5以内保管温度範囲(℃)-40~75連続使用回数約1500回(充電満タン時)計測時間2~3秒(プレシジョンモードの場合)