カテゴリ
- 店舗什器・備品(76)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- 友屋
- INFINEON(118)
- cpm(52)
- アバー・インフォメーション(40)
- マイト工業株式会社(37)
- アルテ(25)
- アルモード (ベルク)(21)
- Altrider (アルトライダー)(20)
- メイワパーツ(19)
- 光(12)
- ホンダ(11)
- えいむ(11)
- シャープ(10)
- EBM(江部松商事)(10)
- ケルヒャー(9)
- Kenko(ケンコートキナー)(8)
- Hutchinson(8)
- TORRAS(8)
- 田島メタルワーク(7)
- ブランドをもっと見る
「info」の検索結果
特価

等身大パネルスタンド(分割式)
友屋(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷材質スチール支柱(mm)W50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付)
友屋(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷材質スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:230×18×318
発泡貼り込み式フロアースタンド
友屋¥8,288税込¥9,1171台当日出荷発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。材質スチール寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角質量(kg)3.2色クローム高さ(mm)1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時)寸法(幅W×奥行D)(mm)300×365支柱径(Φmm)上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ)高さ調節可角度調節可
フロアボードスタンド
友屋(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式材質スチール・クロームメッキ質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
ターンテーブル カラムI
友屋¥4,798税込¥5,2781個当日出荷付属品中心コマ、固定フタ仕様AC電源使用可能(別売)/電池別売種別カラムI材質ABS樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)84×34回転数6.5回転/1分間(単三マンガン電池並列2本使用時)、11.5回転/1分間(ACアダプター使用時)耐荷重(g)300
スリムグリップA ロータイプ(屋内用)
友屋¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から9日以内出荷材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1色シルバーフレーム幅(mm)25
ダブルスタンドポスター掛 クローム
友屋(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷1台2役。小スペースでダブルの販促効果。リップは滑り止め樹脂付。材質(本体)スチールクロームメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×135×300~550TKG品番9-2034-0201TKG品番(2017)6-1840-0201
大型紙スタンド
友屋¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から10日以内出荷発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!仕様両面テープ付/屋内仕様材質片面白AF段ボール製(約5mm厚)傾斜角度(°)70(組立設置時)
発泡貼り込み式フロアースタンド
友屋¥8,798~税込¥9,678~1台4日以内出荷から11日以内出荷発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。備考◯角度調整可能◯高さ調整可能
フロアボードスタンド ブラック
友屋(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質スチール質量(kg)0.9色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:295×230×132(組立時)パネル適合:およそB1サイズまで(軽量パネルに限る)、厚さ9mmまで
省スペースパネルスタンド スリム
友屋¥12,980税込¥14,2781台当日出荷付属品バリウエイト小 グレー×1ケ付材質スチール質量(kg)約3.2適合サイズ(mm)ヨコ450以上、タテ400~670(上段)・890~1100(下段)、パネル厚:30まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:510×300×960~1100
グリップT ローリングベーススタンド
友屋(1件のレビュー)¥40,980~税込¥45,078~1台当日出荷から11日以内出荷付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂寸法(Φmm)注水口:33
パネルスタンド TPS-US 直立
友屋¥14,980税込¥16,4781台当日出荷仕様キャスター付(ストッパー付)材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)適合パネル:400~900×840×1500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:435×425×1035~1700パネル厚(mm)t30までパネル適合:A1タテ、B1タテ
パネルジョイント十字用
友屋(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×38×36
ソーラームービング(ミニフリモ)
友屋(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台4日以内出荷電池不要!ソーラーパワーで半永久的に動き続けます。 POPサインに利用すれば注目度抜群!仕様垂直より左右40度ぐらい動きます種別ミニフリモ材質耐熱ABS質量(g)25(アームとスペーサー×2をつけた状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラー部:35×1×13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×50(アーム付79)適合寸法(mm)POP:カード紙Φ50(50角)、重さ2.6gまで
メッセージプレート 900
友屋¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷イベントや臨時店舗などで活躍のプレート型屋外サイン。寸法(mm)表示面:W300×H760質量(kg)2.8備考屋外使用可、持ち運びに便利な取手付、折りたたみ可能本体寸法(mm)W330×D380×H887素材ABS樹脂(耐候グレード)
ライティングスペックスタンド
友屋¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷お手持ちのクリップライトでライティング。 印刷物を透明板と乳白板で挟んで上部よりスライドさせてセットします。 背面にはクリップライトを設置するためのプレート付き。寸法(mm)W312×H218×1.5mm厚備考◯透明板×1枚、乳白板×1枚付き寸法(幅W×高さH)(mm)クリップ取付部分:100×40寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)乳白板:312×218×2
パネルスタンド 傾斜
友屋¥8,898税込¥9,7881台当日出荷から4日以内出荷仕様アジャスター付材質スチール質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:410×500×900~1280適合寸法(mm)パネル/タテ:400~670(上段)・890~1160(下段)、パネル厚:t30までパネル適合:A1、A2ヨコ、B1、B2
サイネージディスプレイ専用スタンドのみ
友屋¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷設置場所を選ばない使いやすくスタイリッシュなデザイン。 サイネージディスプレイ(別売)を簡単にとりつけることができます。その他○キャスター付(ストッパー×4ヶ有)○縦横置可能材質スチール耐荷重(kg)60対応インチサイズ32型、43型組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×425×900対応VESA規格W75×H75、W100×H100、W200×H100、W200×H200、W300×H200、W300×H300、W400×H200mm
ポールスタンドTPS-409 スタッキータイプ
友屋¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様スタッキング可、パネルなし材質本体:スチロールクロームメッキ仕上、脚部:スチロールクロームサテンバフ仕上寸法(幅W×高さH)(mm)適合パネル:250~450×350~620×t1.0耐荷重(kg)3寸法(Φ×高さH)(mm)本体:350×977~1752(スタンド部)
ページングスタンド
友屋¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷メニュー感覚で情報を見ることができる店頭用ラック。 支柱は3本のポールをネジ込み式でつないでいるので、真ん中のポールを外すと高さを変更できます。寸法(mm)W480×D330×H約1030・1400(2段階)、展示面:W210×H297(A4)質量(kg)4.7備考角度調節可ベース寸法(mm)Φ330
L型インフォメーションボード
友屋¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷A4サイズの用紙を上下マグネットで取付けられます。質量(kg)6.5kgサイズA4サイズ備考屋内用本体寸法(mm)W215×D340×H1170mmマグネットW210×D3×H25mm、2本(取り外し可)
呼び込み君(ビューサインmini付)
友屋¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷●アナウンス+BGM、ミキシングはアピール効果バツグン/BGMを流しながらお客様を検知するとコマーシャルを再生することもできます ●ICメモリーだから、いい音いつまでも/録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音、カンタン操作/デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計、省電力/1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。) ●呼び込みくんはあざやか発光、長寿命/POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません付属品BGMカード、標準パネルセット(「SALE!」×1枚、「営業中」×1枚、「店長おすすめ」×1枚)仕様アナウンス録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒、BGM再生:専用BGMカード チャンネル数:2(BGM録音済み)、再生時間:各チャンネル約90秒種別ビューサインmini付き質量(kg)約1.2消費電力(W)約14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×82×215音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~3m、アナウンス再生時有効:センサースイッチ「入」時
モバイルトークミニ MC-T01
友屋¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷乾電池で動作するコンパクトな音声POP! 公共空間などでの誘導・電源確保困難な場所でのご案内仕様内部音源録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各最大約90秒適合メモリカード:SD・SDHC規格マイクロSDカード(相性により適合しない場合有)、フォーマット形式:FATまたはFAT32、データ形式:MC-T01専用形式その他盗難防止用フック/Φ0.5mm金属ワイヤー適合質量(g)約120(電池は含まず)消費電力(W)2(最大)電源単3アルカリ電池×4本または市販モバイルバッテリー(相性により適合しない場合有)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×110音声出力1W(最大)人感センサー感知距離約3m(環境により変化有)
A4アクリルスペックスタンド
友屋(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷材質アクリル透明t5質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:210×300×600
新メディアグリップスタンドA3 縦横兼用
友屋¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様アジャスター付材質スチールシルバー塗装、透明板:PETt1寸法(mm)メディアクリップ:462×338サイズA3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メディアクリップ横装着時:460×300×1050、メディアクリップ縦装着時:340×300×1100ベース寸法(mm)W300×D300フレーム幅(mm)25
グリップS II 改
友屋(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷材質本体:スチールクロームメッキ仕上、バックボード:樹脂製、透明板:PETt0.5mm高さ(mm)ポール支柱:690~1050ベース寸法(mm)Φ396×H126フレーム幅(mm)32