カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(594)
- SMC(106)
- ミツビシ(93)
- MAZDA(マツダ)(62)
- シュナイダーエレクトリック(33)
- ベン(19)
- メディアカバーマーケット(18)
- RS PRO(17)
- ハンマーキャスター(16)
- ホンダ(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 三菱電機(15)
- ニッサン(15)
- 井筒製作所(15)
- ABB(12)
- エスコ(11)
- CKD(11)
- EATON(イートン)(11)
- ブランドをもっと見る
「415a」の検索結果

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷から4日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×700L
南国フレキ工業¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2570材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)700質量(kg)0.558使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1呼び径(A)15適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×800L
南国フレキ工業¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2571材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)800質量(kg)0.595使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1呼び径(A)15適合流体冷温水・蒸気・油類