カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- SMC(40)
- コガネイ(37)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- ノーブランド(8)
- ホンダ(7)
- ミヤコ(4)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- ミリオン(共和)(2)
- Hutchinson(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- スズキ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ブランドをもっと見る
「700x32」の検索結果

ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷から5日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400
南国フレキ工業¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)