カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- フレキシブルホース(14)
絞り込み
材質
- ステンレス(13)
ブランド
- 南国フレキ工業
- モノタロウ(1)
- シーケー金属(70)
- 桑名金属工業(46)
- リケン(50)
- 大同特殊工業(1)
- テクノフレックス(1)
- 日本継手(旧:JFE継手)(69)
- セキスイ(13)
- トーフレ(2)
- ゼンシン(7)
- 昌栄産業(3)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- ニッサチェイン(2)
- MSTコーポレーション(1)
- ParkerTAIYO(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- ヨシタケ(1)
- 吉年(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「FCMB」の検索結果

シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB
南国フレキ工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から6日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。使用温度範囲(℃)0~100
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
南国フレキ工業¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷呼び径(A)10使用温度範囲(℃)0~100呼び径(B)3/8
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)
南国フレキ工業(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から3日以内出荷材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)