カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(24)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- モノタロウ(5)
- ホンダ(898)
- Panasonic(パナソニック)(437)
- SMC(396)
- Kawasaki(272)
- 新ダイワ(94)
- RS PRO(67)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- コガネイ(60)
- 堀内機械(55)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(52)
- BOURNS(44)
- 三菱電機(39)
- メディアカバーマーケット(38)
- マキテック(35)
- エスコ(32)
- ハネウェル(30)
- テクノフレックス(28)
- ニチコン(27)
- ケージーパルテック(26)
- ブランドをもっと見る
「a2000」の検索結果

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
南国フレキ工業¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷から6日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。使用温度範囲(℃)0~100
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
南国フレキ工業¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
南国フレキ工業¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥9,598~税込¥10,558~1本翌々日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気