カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- 三菱ふそう(40)
- SUNON(29)
- ミツビシ(22)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(10)
- CHINO(チノー)(8)
- フルーク(FLUKE)(5)
- MUTOH(4)
- アズワン(3)
- 岩崎電気(3)
- コガネイ(3)
- Canon(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- カネテック(2)
- 酒井化学工業(2)
- ノーブランド(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KOA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mf1000」の検索結果
特価

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×1000L
南国フレキ工業¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2581材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300質量(kg)1.42使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)8適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×1000L
南国フレキ工業¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2573材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)1000質量(kg)1.01使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類