カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- SMC(42)
- 近藤製作所(22)
- コガネイ(13)
- ワザアリツールズ(13)
- ミツビシ(11)
- タンガロイ(9)
- BODIS (ボディス)(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CKD(5)
- 三菱ふそう(5)
- 岩崎電気(3)
- カネテック(3)
- アトムリビンテック(3)
- エスティジェイ(3)
- HARIO(3)
- 富士変速機(3)
- 三菱マテリアル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mf300」の検索結果

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×300L
南国フレキ工業¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2574材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300質量(kg)0.61使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×300L
南国フレキ工業¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2582材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300質量(kg)0.91使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類