カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- SMC(23)
- ハリケーン(13)
- イチグチ(11)
- BEAMS(ビームス)(11)
- コガネイ(9)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- POSH Faith(6)
- 日立(5)
- BODIS (ボディス)(5)
- brembo(4)
- 岩崎電気(3)
- ホンダ(3)
- 富士変速機(3)
- イスカル(2)
- SONY(ソニー)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- アトムリビンテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mf400」の検索結果

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×400L
南国フレキ工業¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2583材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)400質量(kg)0.983使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×400L
南国フレキ工業¥9,598税込¥10,5581本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2575材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)400質量(kg)0.667使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類