カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(22)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- Fehling (フェーリング)(2)
「nk-1300」の検索結果

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
南国フレキ工業¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷から6日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。使用温度範囲(℃)0~100
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
南国フレキ工業¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
南国フレキ工業¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1