カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- KANA(片山チエン)(229)
- イトーキ(14)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- オーエッチ工業(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- ケナメタル(3)
- タセト(3)
- 扶桑金属工業(3)
- リスパック(3)
- 二六製作所(3)
- ニックス(日幸工業)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- アイリスチトセ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- アサ電子工業(2)
- ブランドをもっと見る
「nk-18」の検索結果

ステンレス製サニタリーフレキホース
南国フレキ工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体非腐食性流体に限る
NFK フェルール型フレキシブルホース
南国フレキ工業¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から6日以内出荷用途食品工場。 化学薬品工場。全長(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
サニタリー配管フェルールホース
南国フレキ工業¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷から10日以内出荷脱着が多い場合に適しています。 フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。用途食品工場、化学薬品工場仕様腐食性流体は使用不可使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304
南国フレキ工業¥54,980税込¥60,4781本7日以内出荷脱着が多い場合に適しています。用途食品工場、化学薬品工場材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フェルール部:ステンレス(SUS304)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-30~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)