カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(29)
    • フレキシブルホース(29)
絞り込み
ブランド
  • 南国フレキ工業
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • 修理(1)
  • Ampco(1)
  • BESTEC(ハヤシ)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • Entrelec(1)
  • 由良産商(1)
  • メディカルディスポ(1)
呼び
  • 8(8)
  • 10(18)
  • 15(20)
  • 20(24)
  • 25(25)
  • 32(21)
  • 40(22)
  • 50(21)
  • 65(4)
  • 80(1)
  • 100(1)
材質
  • ステンレス(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nk-1500」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB南国フレキ工業
5,398税込5,938
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400南国フレキ工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400南国フレキ工業
9,798税込10,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400南国フレキ工業
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400南国フレキ工業
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ 南国フレキ工業NFKメタルタッチ無溶接式フレキ南国フレキ工業(20件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
8,598税込9,458特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400南国フレキ工業
6,898税込7,588
1本
翌日出荷から5日以内出荷
メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400南国フレキ工業
6,398税込7,038
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から4日以内出荷
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB南国フレキ工業
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。
使用温度範囲(℃)0~100
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400南国フレキ工業
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
呼び径(A)10使用温度範囲(℃)0~100呼び径(B)3/8