カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(60)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- KANA(片山チエン)(495)
- SMC(119)
- ホンダ(38)
- エヌケーキャリーキャスター(19)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- Entrelec(15)
- ハイテクウッドプラス(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 河村電器産業(12)
- 富士元工業(11)
- 三菱ふそう(10)
- 日本化工機材(8)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- リスパック(5)
- NSK(ナカニシ)(4)
- 日東工業(4)
- ヤマニパッケージ(4)
- STMicro(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「nk50」の検索結果
特価

フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)
南国フレキ工業(8件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
南国フレキ工業(4件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から翌々日出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。仕様JIS 10K材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
NFKユニオン・ニップル型フレキ
南国フレキ工業¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷用途芯ズレ吸収等の一般配管用。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB
南国フレキ工業¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
NFKユニオン無溶接式フレキ
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から5日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB
南国フレキ工業¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から5日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から3日以内出荷材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷から4日以内出荷チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)