カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(54)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- モノタロウ(19)
- KITZ(キッツ)(134)
- ベン(117)
- 井筒製作所(90)
- ヨシタケ(88)
- 岩田製作所(82)
- イノック(80)
- オンダ製作所(59)
- ONK(オーエヌ工業)(55)
- メディアカバーマーケット(49)
- ノーブランド(48)
- 水本機械製作所(44)
- PISCO(ピスコ)(41)
- アカギ(41)
- 大阪サニタリー(41)
- リケン(36)
- 大和バルブ(36)
- ハマイ(34)
- フジトク(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「sus 15a」の検索結果
特価

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×700L
南国フレキ工業¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2570材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)700質量(kg)0.558使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1呼び径(A)15適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×800L
南国フレキ工業¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2571材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)800質量(kg)0.595使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1呼び径(A)15適合流体冷温水・蒸気・油類
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷から4日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ
南国フレキ工業(22件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)
南国フレキ工業(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
南国フレキ工業(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。仕様JIS 10K材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB
南国フレキ工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂