カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(46)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業
- モノタロウ(12)
- 東京発条製作所(678)
- 大阪魂(150)
- エスコ(109)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- 水本機械製作所(62)
- TRUSCO(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- ONK(オーエヌ工業)(33)
- アズワン(30)
- ヤマト産業(30)
- SUGICO(スギコ)(29)
- ノーブランド(27)
- 大陽ステンレススプリング(26)
- SMT(南海精工所)(25)
- 東尾メック(25)
- アラム(24)
- AG(赤川器物製作所)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「sus304 0.6」の検索結果

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1200L
南国フレキ工業¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウントラスコ品番134-2158材質SUS304全長(mm)1200質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み呼び径(A)10適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ
南国フレキ工業(22件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)
南国フレキ工業(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB
南国フレキ工業¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から3日以内出荷材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)